Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 24, 24 - 24, 240 V/DC, V/AC 1 Wechsler Rose LM PRI-51/1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646332-MU
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     PRI-51/1
EAN/GTIN:
     8595188124904
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Überwachungsrelais 24,24 - 24,240 V/DC,V/AC 1 Wechsler Rose LM PRI-51/1 1 St.

Stromüberwachungsrelais PRI-51

Schrittweise Einstellung des benötigten Stroms

Das Überwachungsrelais dient u.a. zur Heizstabüberwachung in Weichen, Stromdurchgangsindikation, Abnahmeüberwachung von Ein-Phasen-Motoren. Um kurzfristige Spannungsspitzen zu vermeinden lässt sich eine Verzögerung einstellen (0.5 - 10 s).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung max.: 24 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Einstellbereich Strom (max.): 1 A · Einstellbereich Strom (min.): 0.1 A · Funktionen (Relais): Strom · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi · Produktabmessung, Breite: 17.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 64 mm · Schaltleistung (max.): 240 W,2500 VA · Schaltstrom (max.): 8 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.6 x 90 x 64 mm
Produktabmessung, Tiefe:
64 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
17.6 mm
Einstellbereich (Strom):
0.1 - 1 A
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktionen (Relais):
Strom
Typ (Hersteller-Typ):
PRI-51/1
Einstellbereich Strom (max.):
1 A
Einstellbereich Strom (min.):
0.1 A
Schaltstrom (max.):
8 A
Betriebsspannung min.:
24 V
Schaltleistung (max.):
240 W | 2500 W
Kontaktmaterial:
AgNi
Betriebsspannung (Bereich):
24, 24 - 24, 240 V/DC, V/AC
Betriebsspannung max.:
24 V | 240 V
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, überwachungsrelais, 02050005251981, 08595188124904, Rose LM, PRI-51/1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
114
2
€ 9,15*
ab € 29,83*
€ 39,25*
1
€ 6,90*
ab € 25,72*
€ 40,73*
1
Frei Haus
ab € 33,95*
€ 47,77*
1
€ 6,90*
ab € 39,99*
€ 52,29*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 49,45*
€ 65,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.