Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose LM CRM-4/230 CRM-4/230 Treppenhaus-Lichtautomat 230 V/AC 1 St. Zeitbereich: 0.5 - 10 min 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646319-MU
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     CRM-4/230
EAN/GTIN:
     8595188115605
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
treppenlicht zeitschalter
Rose LM CRM-4/230 CRM-4/230 Treppenhaus-Lichtautomat 230 V/AC 1 St. Zeitbereich: 0.5 - 10 min 1 Wechsler

Treppenlichtautomat

Dient zur Beleuchtungssteuerung, Steuerung von Schaltern, Ventilatoren und Sicherheitssystemen. Angesteuert mit Tastern, gesteuert durch einen oder mehrere Drucktaster an mehreren Stellen (parallel geschaltet), die Taster können mit Glimmlampen ausgestattet sein (max. 20 Stück).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Betriebsspannung: 230 V/AC · Funktionen (Relais): Rückfallverzögerung mit Steuerkontakt,AUS-Betrieb,EIN-Betrieb · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 17.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 64 mm · Schaltleistung (max.): 4000 VA,384 W · Schaltspannung (max.): 24 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP40 (Front),IP20 (Klemmen) · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Zeitbereich (max.): 10 min · Zeitbereich (min.): 0.5 min

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.6 x 90 x 64 mm
Produktabmessung, Tiefe:
64 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
17.6 mm
Schutzart:
IP40 (Front) | IP20 (Klemmen)
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktionen (Relais):
Rückfallverzögerung mit Steuerkontakt | AUS-Betrieb | EIN-Betrieb
Typ (Hersteller-Typ):
CRM-4/230
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
24 V | 250 V
Zeitbereich (max.):
10 min
Zeitbereich (min.):
0.5 min
Schaltleistung (max.):
4000 VA | 384 VA
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Treppenhaus-Lichtautomat
Weitere Suchbegriffe: 08595188170772, 02050005251868, 08595188115605, Rose LM, CRM-4/230
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 29,93*
€ 52,75*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 39,30*
€ 52,76*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 49,15*
€ 64,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.