Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Basetech HS-31 Hängewaage Wägebereich (max.) 30 kg Ablesbarkeit 10 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646099-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1646099
EAN/GTIN:
     4053199520787
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
hängewaage 10g
Hängewaage HS-31

Bis 30 kg
Mit Haken

Kompakte und robuste Hängewaage für viele Einsatzgebiete. Am stabilen Handgriff kann die Waage sicher gehalten werden. Das Waägegut kann am Haken der Waage einfach befestigt werden.

Ausstattung:
Mit Hintergrundbeleuchtung · Tara-Funktion · Kurzzeitige Hold-Funktion.

Technische Daten:
Ablesbarkeit: 10 g · Gewicht: 220 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material Wiege-Platte: ABS Kunststoff · Produkt-Abmessungen, Hinweis: mit Haken · Produkt-Art: Hängewaage · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 1.5 V · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Typ (Hersteller-Typ): HS-31 · Waagen-Besonderheiten: Mit Haken · Wägebereich (max.): 30 kg · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Hängewaage HS-31,2 Micro-Batterien (Typ AAA),Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 27 x 80 mm (mit Haken)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
mit Haken
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
1c. Marke:
Basetech
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe:
schwarz
Material Wiege-Platte:
ABS Kunststoff
Waagen-Besonderheiten:
Mit Haken
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Typ (Hersteller-Typ):
HS-31
Ablesbarkeit:
10 g
Spannungs-Versorgung (Details):
1.5 V
Wägebereich (max.):
30 kg
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
Hängewaage
Weitere Suchbegriffe: hängewaage, basetech hängewaage, Basetech, BT-1646099, HS-31, waage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,68*
€ 20,35*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 20,36*
€ 3,50*
ab € 19,04*
€ 21,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.