Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLT75-24VFG LED-Treiber Konstantspannung 75 W 0 - 3.1 A 24.0 V/DC Möbelzulassung, nicht dimmb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1645978-BP
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT75-24VFG
EAN/GTIN:
     4021087039062
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
LED-Netzteil SLT75-24VFG

unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
flickerfreies Design
Konstantspannung
IP20
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
für LED-Anwendungen

Die superflachen LED-Netzteile der Serie SLT75-VFG von Self Electronics wurden speziell für moderne LED-Beleuchtungsanwendungen im Indoor-Bereich entwickelt und besitzen eine besonders kompakte Bauform. Dank flachem Profil von nur 16,5mm Höhe ist eine einfache Installation z. B. in beengten Bauräumen und in oder hinter Schränken möglich. Die mit einem Wirkungsgrad von 91,5% hocheffizienten Netzteile der Serie SLT75-VFG von Self eignen sich für die Montage auf Materialien mit nicht bekannten Entflammungseigenschaften (MM-Zeichen) und können als unabhängige Betriebsgeräte auch außerhalb von Leuchten verwendet werden.
Zudem erfüllen sie die relevanten EMV- und Sicherheitsstandards, sind nach ENEC zertifiziert und weisen eine Betriebserwartung von bis zu 30.000 Stunden auf, bezogen auf eine Gehäusetemperatur von 90°C. Ihr Ausgang ist SELV-konform, die Netzteile bieten Schutz gegen Unterbrechung, Kurzschluss, Überlast und Überhitzung. Nach Behebung einer Fehlerursache wird ein automatischer Neustart durchgeführt.

Ausstattung:
unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
flickerfreies Design
Konstantspannung
IP20
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc.
für LED-Anwendungen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 24.0 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24.0 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3.1 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 400 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 198 V/AC · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Gewicht: 162.00 g · Herstellerfarbe: Grau,Blau · LED-Treiber-Besonderheiten: Möbelzulassung,nicht dimmbar,Überlastschutz,Überspannung · Leistung (max.): 75 W · Leistung (min.): 0 W · Leistungsbereich: 0 bis 75 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produkt-Art: LED-Treiber · Produktabmessung, Breite: 29.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.50 mm · Produktabmessung, Länge: 298.00 mm · Prüfzeichen: CE; SELV; MM; ENEC · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II,IP20 · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 298.00 x 29.80 x 16.50 mm
Prüfzeichen:
CE; SELV; MM; ENEC
Herstellerfarbe:
Grau | Blau
Produktabmessung, Höhe:
16.50 mm
Produktabmessung, Länge:
298.00 mm
Produktabmessung, Breite:
29.80 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel.
Leistungsbereich:
0 bis 75 W
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3.1 A
1c. Marke:
Self Electronics
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau | blau
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel.
LED-Treiber-Besonderheiten:
Möbelzulassung | nicht dimmbar | Überlastschutz | Überspannung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
198 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3.1 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
24.0 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24.0 V/DC
Leistung (max.):
75 W
Leistung (min.):
0 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Getaktet
Betriebsstrom:
400 mA
Schutzklasse:
II | IP20
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
162.00 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: 4021087039062, Self Electronics, SLT75-24VFG, led
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,65*
€ 36,56*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 34,15*
€ 36,57*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 74,58*
€ 81,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.