Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLT6-350ILS LED-Treiber Konstantspannung, Konstantstrom 7.94 W, 7.31 W 350 mA 7.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1645928-BP
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT6-350ILS
EAN/GTIN:
     4021087039178
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
LED-Netzteil SLT6-350ILS

unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
flickerfreies Design
Konstantstrom + Konstantspannung
IP20
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
für LED-Anwendungen

Die Konstantstrom- und Konstantspannungsnetzteile SLT6-350ILS und SLT6-700ILS von Self Electronics bieten neben dem sehr kompakten Gehäuse und attraktiven Preis eine hohe Leistung.
Die Serie SLT6-ILS erfüllt alle Anforderungen der SELV-Norm zum Schutz vor elektrischem Schlag und ist außerdem vor Unterbrechung, Kurzschluss, Überlast und Überhitzung geschützt. Nach Behebung einer Fehlerbedingung erfolgt ein automatischer Neustart.
Ihr geringer Stromverbrauch im Standby-Betrieb von 0,3W sowie die schnelle Startzeit entsprechen den Anforderungen der ERP-Richtlinien. Auch bei ungünstigen Betriebsbedingungen und maximaler Gehäusetemperatur von 80°C erreichen die LED-Netzteile SLT6-ILS eine Nennlebensdauer von 30.000 Stunden. Das MM-Zeichen erlaubt die Montage auf Materialien mit nicht bekannten Entflammungseigenschaften.
Die Netzteile SLT6-ILS von Self Electronics erfüllen die gängigen EN-Standards.

Ausstattung:
unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
flickerfreies Design
Konstantstrom + Konstantspannung
IP20
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc.
für LED-Anwendungen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung,Konstantstrom · Ausführung (allgemein): Konstantstrom (CC) · Ausgangsspannung (max.): 21.0 V/DC,24.0 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 7.5 V/DC,24.0 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 350 mA · Ausgangsstrom (min.): 350 mA · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 90 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 198 V/AC · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Gewicht: 39.00 g · Herstellerfarbe: Weiß · LED-Treiber-Besonderheiten: Möbelzulassung,nicht dimmbar,Überlastschutz,Überspannung · Leistung (max.): 7.94 W,7.31 W · Leistung (min.): 2.42 W · Leistungsbereich: 2.42 bis 7.94,7.31 W,W · Netzteiltyp: Getaktet · Produkt-Art: LED-Treiber · Produktabmessung, Breite: 35.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 20.00 mm · Produktabmessung, Länge: 68.00 mm · Prüfzeichen: CE; SELV; MM; Intertek · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II,IP20 · Temperatur (max.): 45 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 68.00 x 35.00 x 20.00 mm
Prüfzeichen:
CE; SELV; MM; Intertek
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
20.00 mm
Produktabmessung, Länge:
68.00 mm
Produktabmessung, Breite:
35.00 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel.
Leistungsbereich:
2.42 bis 7.94, 7.31 W, W
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
350 mA
1c. Marke:
Self Electronics
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel.
LED-Treiber-Besonderheiten:
Möbelzulassung | nicht dimmbar | Überlastschutz | Überspannung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung | Konstantstrom
Ausführung (allgemein):
Konstantstrom (CC)
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
198 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
350 mA
Ausgangsstrom (min.):
350 mA
Ausgangsspannung (max.):
21.0 V/DC | 24.0 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
7.5 V/DC | 24.0 V/DC
Leistung (max.):
7.94 W | 7.31 W
Leistung (min.):
2.42 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Getaktet
Betriebsstrom:
90 mA
Schutzklasse:
II | IP20
Temperatur (max.):
45 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
39.00 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: 4021087039178, Self Electronics, SLT6-350ILS, led
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 8,54*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 8,55*
6 Tage
60
€ 6,99*
ab € 16,42*
€ 19,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.