Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fliesenbohrer 7 mm Bosch Accessories HEX-9 2608589524 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1644550-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608589524
EAN/GTIN:
     3165140800204
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer bosch
fliesenbohrer
Fliesenbohrer HEX-9 Ceramic, 7 x 45 x 90 mm

Fliesenbohrer HEX-9 Ceramic. Durchmesser: 7 mm, Arbeitslänge: 45 mm, Gesamtlänge: 90 mm. Mehrzweckbohrer mit 2 spiraliger U-Form für Standard-Lebensdauer und gutem Bohrmehlabtransport. 7-seitig asymmetrisch geschliffenes und langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für extra Langlebigkeit und beste Widerstandsfähigkeit. 1/4 Zoll HEX Schaft für optimale Kraftübertragung mit Schlagbohrmaschinen und Akku-Schraubern (z. B. Bosch GDR 18 V-EC Professional).

Technische Daten:
Arbeitslänge: 45 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Fliesenbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 7 mm · Inhalt: 1 St.

Weitere Suchbegriffe: Bosch Accessories, 2608589524, HEX-9
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 7,90*
ab € 4,57*
€ 5,19*
5
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 5,42*
5
€ 4,00*
ab € 4,80*
€ 5,44*
1
€ 3,95*
ab € 4,65*
€ 5,89*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.