Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG LT20 PS/Th. 97025 Automatikladegerät 12 V, 24 V 2 A, 10 A, 20 A 2 A, 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1644392-BP
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     97025
EAN/GTIN:
     4038373970251
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
AEG LT20 PS/Th. 97025 Automatikladegerät 12 V,24 V 2 A,10 A,20 A 2 A,10 A

Mikroprozessor-Ladegerät

Intelligenter 9-stufiger Automatik-Ladezyklus
Umfassende Batteriepflege
Besonders batterieschonende Soft-Ladefunktion
Rettungsfunktion wird bereits ab 1,5 V aktiviert
Allwetter-Funktionalität
Temperatur-Sensor

Mikroprozessor Ladegerät mit intelligneter 9-Stufiger Automatik-Ladezyklus für die umfassende Batterieplege. Mit vollautomatische, mikro-prozessorgesteuerte Diagnose-, Rettungs-, Lade- und Wartungsfunktion. Lädt besonders Batterieschonend mit der Soft-Ladefunktion. Das Ladegerät enthält eine Rettungsfunktion. Diese ist speziell für tiefentladene Batterien. Die Funktion wird bereits ab 1,5 V aktiviert. Das Ladegerät besitzt eine LED-Anzeige, supply-Funktion und einen Temperatur-Sensor. Für alle gängingen 12 und 24 V Kfz-Batterien geeignet.

Ausstattung:
Intelligenter 9-stufiger Automatik-Ladezyklus · Vollautomatische, mikro-prozessorgesteuerte Diagnose-, Rettungs-, Lade- und Wartungsfunktion · Besonders batterieschonende Soft-Ladefunktion · LED-Anzeige · Rettungsfunktion, speziell für tiefentladene Batterien, wird bereits ab 1,5 V aktiviert · Allwetter-Funktionalität · Temperatur-Sensor · Supply-Funktion · Für alle gängigen 12 und 24 V Kfz-Batterien

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V,24 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 200 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 10 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V max.: 200 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V min.: 10 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Säure · Gewicht: 1.380 kg · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Ladungserhaltung,Ladeüberwachung,Auffrischen, Regenerieren,Akkutest · Ladefunktion (Akku): 9 Ladestrufen · Ladestrom bei 12V: 2 A,10 A,20 A · Ladestrom bei 24V: 2 A,10 A · Produktabmessung, Breite: 156 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 275 mm · Schutzart: Schutzklasse II · Weitere technische Daten: Energieversorgung
Umgebungstemperatur geregelte Ladekennlinie
für 12 und 24 V Kfz Batterien
Effektiver Ladestrom: 20 A
Empfohlen für Batteriekapazität: 200 AH

Lieferumfang:
Mikroprozessor Ladegerät LT20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 275 x 156 x 125 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Länge:
275 mm
Produktabmessung, Breite:
156 mm
Schutzart:
Schutzklasse II
Ladestrom bei 12V:
2 A | 10 A | 20 A
Ladestrom bei 24V:
2 A | 10 A
Akkuspannung (LOV):
12 V | 24 V
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Säure
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Ladungserhaltung | Ladeüberwachung | Auffrischen, Regenerieren | Akkutest
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
200 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
10 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V max.:
200 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V min.:
10 Ah
Ladefunktion (Akku):
9 Ladestrufen
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
1.380 kg
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku, 04038373970251, AEG, 97025, LT20 PS/Th., Akku-Ladegeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,77*
€ 117,55*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 94,17*
€ 117,56*
€ 5,95*
ab € 97,49*
€ 122,26*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 131,18*
€ 163,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.