Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic XPA-700 PA Verstärker RMS Leistung je Kanal an 4 Ohm: 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1644162-BP
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10451032
EAN/GTIN:
     4026397593884
Suchbegriffe:
Endstufe
endstufe
Omnitronic XPA-700 PA Verstärker RMS Leistung je Kanal an 4 Ohm: 350 W

Omnitronic XPA-700 Endstufe

Leistung @ 4 Ohm: 2 x 350 W
Limiter
Komplettes Schutzschaltungspaket
Groundlift-Schalter gegen Brummschleifen

Sie brauchen zuverlässige Verstärker und wollen kein Vermögen dafür ausgeben?
Die neue XPA-Serie von Omnitronic kombiniert Altbewährtes mit innovativer Technik und bietet Ihnen hohe Leistung zum günstigen Preis. Verlassen Sie sich auf die erprobte Class A/B- bzw. H-Schaltung dieser Endstufen: Sie sorgt für eine verzerrungsarme und effiziente Verstärkung des anliegenden Signals. Dank des durchdachten Kühlkonzepts mit modernen Lüftern arbeiten die Geräte der XPA-Serie auch bei hohen Leistungen zuverlässig.

Sicherheit steht bei Ihnen an erster Stelle?
Alle XPA-Endstufen verfügen über einen eingebauten Limiter und ein komplettes Schutzschaltungspaket gegen Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung und Einschaltstöße. XPA-Verstärker eignen sich sehr gut für den Rack-Einbau (2 HE) und die feste Installation in Bars, Clubs und kleine Diskotheken. Auch bei Live-Veranstaltungen können Sie auf diese Verstärker bauen.

Ausstattung:
2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke) · Limiter, zuschaltbar · Lautsprecher-Einschaltverzögerung · 2 Pegelregler · Pro Kanal LED-Indikator für aktivierte Schutzschaltung (Protect) und 5-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED · Komplettes Schutzschaltungspaket gegen Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung, Einschaltstöße · Groundlift-Schalter gegen Brummschleifen · Lüftergekühlt · Signaleingänge über XLR- oder Klinkeneinbaubuchsen · Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen und Schraubklemmpaare · Zusätzliche Speaker-Buchse für 8-Ohm-Brückenbetrieb · Class-AB-Architektur · Rackeinbau mit 2 Höheneinheiten.

Technische Daten:
Frequenz (max.): 20 Hz · Frequenz (min.): 20000 Hz · Produktabmessung, Breite: 354 mm · Produktabmessung, Höhe: 103 mm · RMS Leistung je Kanal an 4 Ohm: 350 W · RMS Leistung je Kanal an 8 Ohm: 240 W · Schnittstellen (Sound & Light): XLR-Eingang,Typ SPK-Buchse

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
354 mm
Frequenz (max.):
20 Hz
Marke:
Omnitronic
Schnittstellen (Sound & Light):
XLR-Eingang | Typ SPK-Buchse
Frequenz (min.):
20000 Hz
RMS Leistung je Kanal an 4 Ohm:
350 W
RMS Leistung je Kanal an 8 Ohm:
240 W
Produkt-Art:
PA Verstärker
Weitere Suchbegriffe: Omnitronic, 10451032, XPA-700, Amp
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,99*
€ 263,54*
€ 3,50*
ab € 224,64*
€ 263,55*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 223,82*
€ 263,56*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 310,00*
€ 354,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,56*
€ 313,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,40*
€ 296,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,82*
€ 266,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.