Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-HDS-QMV100 4 Port HDMI Quad Multi-Viewer mit Fernbedienung Full HD 1080p @ 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1642716-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-6570864
EAN/GTIN:
     4053199518852
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
SpeaKa Professional SP-HDS-QMV100 4 Port HDMI Quad Multi-Viewer mit Fernbedienung Full HD 1080p @ 60 Hz

SpeaKa Professional 4 Port HDMI Quad Multi-Viewer

Zeigt das Eingangssignal von mehreren Quellen an einem Bildschirm an
Unterstützt Auflösungen bis 1920x1080 Pixel @ 60 Hz (Full HD)
Bequemes Umschalten dank Fernbedienung
Steuerung und Überwachung dank RS232-Schnittstelle
Ideal zur Wand- oder Tischmontage

Egal ob bei der professionellen Überwachungstechnik, auf Gewerbemessen oder auch im heimischen Wohnzimmer: Oftmals müssen auf einem Bildschirm mehrere Eingangssignale von verschiedenen Geräten gleichzeitig angezeigt werden. Mit dem SpeaKa Professional 4 Port HDMI Quad Multi-Viewer schließen Sie bis zu vier Eingangsgeräte, wie DVD-Player, Blu-Ray Player, Spielekonsole, Receiver, etc. an und übertragen die Eingangssignale an einen Bildschirm.

Verschiedene Video-Darstellungsmodi für jeden Einsatz
- Darstellung von Eingang 1 und 2 bzw. 3 und 4 nebeneinander
- Darstellung aller vier Eingänge gleichzeitig
- H-förmige Darstellung aller Eingänge gleichzeitig
- Bilddarstellung 1x groß/3x klein in verschiedenen Konfigurationen (Picture-in-Picture)
- Vollbilddarstellung jedes Eingangs

Umschalten leicht gemacht
Dieser intelligente HDMI-Umschalter gibt verschiedene HDMI-Signale von verschiedenen Eingängen an einen hochauflösenden HDTV-Bildschirm oder Beamer mit HDMI-Eingang aus. Durch den Umschaltknopf auf der Gerätevorderseite oder der mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung können Sie ganz einfach zwischen den verschiedenen HDMI-Eingängen umschalten.

Eingebauter HDready/Full HD-Scaler
Damit Sie bei den älteren Geräten nicht auf HD-Qualität verzichten müssen ist zusätzlich im Umschalter ein Scaler integriert. Dieser rechnet das Eingangs-Signal in hochauflösendes HD ready (720p) oder Full HD (1080p) hoch. Ihre gewünschte Auflösung können Sie per Tastendruck direkt am Umschalter auswählen.

Zusätzliche Steuerung und Überwachung der HDMI-Geräte
Dank der integrierten RS232-Schnittstelle am Quad Multi-Viewer können Sie mit jedem HDMI-Quellgerät kommunizieren und es zusätzlich überwachen und steuern.

Geeignet für Wand- / Tischmonage
Mit seinem robusten Metall-Gehäuse und seiner stabilen Halterung bietet der HDMI Quad Multi-Viewer vielseitige Montagemöglichkeiten für Tisch und Wand. Somit herrscht Ordnung am Arbeitsplatz.

Ausstattung:
Up- und Downscale-Funktion
Kompatibel zu HDCP 1.2

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 4 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Auflösungen (max.): Full HD 1080p @ 60 Hz · Gewicht: 342 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 148.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 21.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 103 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): RS232,HDMI® · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Fernbedienung · Umschaltfunktion: Taste · Weitere technische Daten: Arbeitsfrequenz: Vertikaler Frequenzbereich: 50 / 60Hz, Video-Verstärker Bandbreite 2.25Gbps
Eingabe-Auflösung: 480i @ 60Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 50/60Hz, 1080i @ 50/60Hz, 1080p @ 24/25/30/50/60Hz
Ausgabeauflösung: 720p @ 60Hz , 1080p @ 60Hz

Lieferumfang:
Quad Multi-Viewer,4x Gummifüße,2x Montagewinkel mit Schrauben,Adapterstecker für RS232-Schnittstelle,Fernbedienung (inkl. CR2025 Knopfzelle),Netzteil (12V / 2A),Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
103 mm
Produktabmessung, Höhe:
21.5 mm
Produktabmessung, Breite:
148.5 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit Fernbedienung
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
RS232 | HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Auflösungen (max.):
Full HD 1080p @ 60 Hz
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
Umschaltfunktion:
Taste
Anzahl Eingänge:
4 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Gewicht:
342 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI Quad Multi-Viewer
Weitere Suchbegriffe: 04053199518852, SpeaKa Professional, SP-6570864, SP-HDS-QMV100, Umschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 91,91*
€ 118,57*
Frei Haus
ab € 91,54*
€ 120,91*
€ 5,95*
ab € 100,93*
€ 129,55*
9 Tage
65
Frei Haus
ab € 131,36*
€ 165,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.