Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Speedshot Ultimate Tastatur & Maus Konverter PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1642673-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054478
EAN/GTIN:
     4007249544780
Suchbegriffe:
Xbox Zubehör
xbox zubehör
Hama Speedshot Ultimate Tastatur & Maus Konverter PS3,PS4,Xbox 360,Xbox One

Maus-/Tastatur-Konverter "Speedshot Ultimate" für PS4/PS3/Xbox One/Xbox360

Einfaches und unkompliziertes Plug & Play dank optimierter Voreinstellung
Geeignet für PS4, PS3, Xbox One, Xbox360
Ermöglicht Spielen mit Maus und Tastatur

Ausstattung:
Ermöglicht Spielen mit Maus und Tastatur: speziell bei Ego-Shootern hoher Reaktionsvorteil durch schnelleres, genaueres Spielen · mitgelieferte Software-CD erlaubt eine perfekte Übersicht beim Einstellen des Speedshot Konverters · das gesamte Gameplay lässt sich am Speedshot direkt oder über die mitgelieferte PC-Software einstellen · 81 verschiedene Geschwindigkeitsstufen für die Maus anwählbar · 9 auswählbare Empfindlichkeitseinstellungen für optimale Präzisionseinstellung abhängig von Maus und Spiel · alle Tasten des Dualshock-4-Controllers sind auf der Maus und Tastatur beliebig belegbar · bis zu 11 verschiedene Tasten-Belegungsprofile gleichzeitig speicherbar · durch die 11 frei programmierbaren Profile können selbst Spiele mit unterschiedlichster · Steuerung identisch gespielt werden · frei einstellbare Turbo- und Auto-Feuer-Funktion zur schnellen, automatisch wiederholten Aktivierung einer Taste · viele weitere Einstellungen optional möglich (z.B. Umkehren der Y-Achse bei der Maus) · mit Sticker-Sheet für die Tastatur-Tasten (zum einfacheren Wiederfinden der Tastenbelegungen) · Anschluss: USB-Stecker.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Konsolen): PlayStation 3,PlayStation 4,Xbox 360,Xbox One · Passend für Konsole: PS3,PS4,Xbox 360,Xbox One · Stromversorgung: USB

Lieferumfang:
PC-Software-CD,Micro-USB-Anschlusskabel,Sticker-Blatt,Programmier-Blatt/Kompatibilitätsliste,Bedienungsanleitung für den "Speedshot Ultimate",Bedienungsanleitung für die Speedshot PC-Software.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Konsolen):
PlayStation 3 | PlayStation 4 | Xbox 360 | Xbox One
Marke:
Hama
Farbe:
schwarz
Passend für Konsole:
PS3 | PS4 | Xbox 360 | Xbox One
Stromversorgung:
USB
Produkt-Art:
Tastatur & Maus Konverter
Weitere Suchbegriffe: Hama, 00054478, Speedshot Ultimate, Playstation Zubehör, Konsolen Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,24*
€ 82,33*
3 Tage
50
€ 4,99*
ab € 64,25*
€ 82,34*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 67,71*
€ 87,43*
€ 3,50*
ab € 73,75*
€ 94,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00074257
ab € 29,03*
Ähnlich
uRage
00219824
ab € 29,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.