Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite SW-F1 Mikroskop-Kamera-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1642355-BP
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     SW-F1
EAN/GTIN:
     4712805471515
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
CCD-Digitalkamera
Labor Digitalkamera
Dino Lite SW-F1 Mikroskop-Kamera-Zubehör

Dino-Lite Fußpedal

Kompatibel mit allen USB-Modellen
ESD-sicher

Das SW-F1 Fußpedal ermöglicht die einfache Erstellung eines Bildes von dem Dino-Lite oder Dino-Eye digitalen Mikroskop mit einer einfachen Fußbetätigung. Das Pedal ist ausschliesslich kompatibel mit DinoCapture 2.0 für den PC und DinoXcope für den Macintosh. Weitere Software ist nicht erforderlich; einfach über USB anschliessen und das SW-F1 ist einsatzbereit.

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): USB · Gewicht: 300 g · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 100 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Dino Lite
Betriebsspannung (LOV):
USB
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Mikroskop-Kamera-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,80*
€ 66,66*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,20*
€ 68,10*
Frei Haus
ab € 55,44*
€ 68,39*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 61,08*
€ 72,49*
€ 8,95*
ab € 65,03*
€ 79,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM4113T-FVW
ab € 371,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.