Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite Digital-Mikroskop Digitale Vergrößerung (max.): 140 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1642353-BP
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM7915MZTL
EAN/GTIN:
     4712805477609
Suchbegriffe:
Dino Lite
AM7915MZTL
Digital-Mikroskopkamera
Vergrößerung
Dino Lite Digital-Mikroskop Digitale Vergrößerung (max.): 140 x

Digital-Mikroskop Edge

5 Megapixel Edgesensor
Integrierten Polarisator
Tiefenschärfefunktion

Mit dem erweiterten Dynamikbereich (EDR) können die Details dunklerer oder hellerer Bereiche innerhalb des Objekts durch Schichtung der Bilder mit unterschiedlicher Belichtung hervorgehoben werden. Die erweiterte Tiefenschärfefunktion (EDOF) schichtet Bilder automatisch mit unterschiedlichen Bildschärfen zur Verbesserung der Tiefenschärfe auf rauen oder unebenen Oberflächen. Die AMR-Funktionalität ist von besonderer Bedeutung, wenn die Messfunktionen häufig verwendet werden. Aufgrund des eingebauten Polarisationsfilters ist dieses Modell ideal für die Arbeit mit glänzenden oder reflektierenden Objekten wie Metall, Kunststoff, Glas, Schmuck, Elektronik, usw.

Ausstattung:
USB 2.0 Schnittstelle · Bis zu 30 Bilder pro Sekunde · Optimale Beleuchtung mit 8 weißen LEDs · Kompatibel mit Windows XP, Vista, 7, 8 & 10, MacOS 10.9 und höher.

Technische Daten:
Digitale Vergrößerung (max.): 140 x · Gewicht: 137 g · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge: 1.8 m
Vergrößerung: 10-140x

Lieferumfang:
Digital-Mikroskop,Tragetasche,Software CD,Standardkalibrierobjekt,Bedienungsanleitung,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Marke:
Dino Lite
Digitale Vergrößerung (max.):
140 x
Leuchtmittel-Typ:
LED
Typ (Hersteller-Typ):
AM7915MZTL
Arbeitsabstand (max.):
234.5 mm
Arbeitsabstand (min.):
30.5 mm
Betriebsspannung (LOV):
USB
Gewicht:
137 g
Produkt-Art:
Digital-Mikroskop
Weitere Suchbegriffe: Mikroskop
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 913,86*
€ 1.010,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 929,79*
€ 1.010,56*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.107,07*
€ 1.195,56*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 1.139,83*
€ 1.241,18*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.217,58*
€ 1.309,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,18*
€ 1.477,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,93*
€ 1.470,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,42*
€ 1.433,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,07*
€ 1.388,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,83*
€ 1.356,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 299,97*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 217,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.