Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite Digital-Mikroskop Digitale Vergrößerung (max.): 220 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1642351-BP
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4113T
EAN/GTIN:
     4712805477876
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Dino Lite Digital-Mikroskop Digitale Vergrößerung (max.): 220 x

Digitalmikroskop Dino-Lite

Gute Wahl für die Qualitätssicherung
Natürliche Farbwiedergabe
Mit Software für Mac und Windows

Das Digitalmikroskop AM4113T von Dino-Lite ist ein praktisches Digital-Mikroskop, welches eine hervorragende Farbwiedergabe und dank dem neuem Chip ein besseres Bild bei schlechten Lichtverhältnissen bietet. Ausgestattet mit einer 1.3 Megapixel-Kamera, einer kristallklaren Bildqualität und natürlicher Farbwiedergabe ist es Ihnen möglich, die Proben mit hoher Detailtreue zu betrachten. Dieses Modell erlaubt Ihnen mithilfe der Software für Mac und Windows kalibrierte Messungen auf Bildern, die mit dem Mikroskop aufgenommen wurden.

Ausstattung:
USB 2.0 Schnittstelle · 8 weiße LEDs · Gehäuse aus ABS-Kunststoff.

Technische Daten:
Digitale Vergrößerung (max.): 220 x · Weitere technische Daten: Vergrößerung: 10x~70x, 200x

Lieferumfang:
Digitalmikroskop AM4113T,Tragetasche,Software-CD,Standardkalibrierobjekt,Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Marke:
Dino Lite
Digitale Vergrößerung (max.):
220 x
Leuchtmittel-Typ:
LED
Typ (Hersteller-Typ):
AM4113T
Arbeitsabstand (max.):
48.7 mm
Arbeitsabstand (min.):
2.1 mm
Betriebsspannung (LOV):
USB
Produkt-Art:
Digital-Mikroskop
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, Dino Lite, AM4113T, 888-2881, Digital-Mikroskopkamera, Vergrößerung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 312,76*
€ 369,65*
Frei Haus
ab € 323,21*
€ 369,67*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 314,52*
€ 376,98*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 331,18*
€ 382,31*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 361,14*
€ 412,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,31*
€ 454,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,97*
€ 452,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,70*
€ 431,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,14*
€ 420,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,18*
€ 394,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 272,98*
Zubehör
Dino-Lite
MS15X
ab € 158,58*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 134,58*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 216,22*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 54,80*
Zubehör
Dino-Lite
BL-CDW
ab € 303,37*
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,60*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.