Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logik IC - Gate Texas Instruments CD74HC08E AND-Gate 74HC PDIP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-164208-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC08E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Logik IC - Gate

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangsstrom (High): 5.2 mA · Ausgangsstrom (Low): 5.2 mA · Beschaltungsanzahl: 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Gatterlaufzeit (max.): 15 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 6 V · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-14 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Gate · Logikpegel High (max.): 4.2 V · Logikpegel High (min.): 1.5 V · Logikpegel Low (max.): 1.8 V · Logikpegel Low (min.): 0.5 V · Logiktyp: AND-Gate · Montageart: Durchführungsloch · Ruhestrom (max.): 2 µA · Serie (Logik ICs): 74HC · Typ (Hersteller-Typ): CD74HC08E · Versorgungsspannung max.: 6 V · Versorgungsspannung min.: 2 V

Weitere Suchbegriffe: AND Gate, AND-Gatter, HC Logic, HC-Logik, UND-Gatter, 74hc, Texas Instruments, CD74HC08E, cmos, cmos ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,231*
€ 0,453*
1
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,46*
1
€ 5,95*
ab € 0,159*
€ 0,609*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diodes
74AHC1G08SE-7
ab € 0,0263*
Zubehör
Diodes
74AHC1G08W5-7
ab € 0,0294*
Zubehör
Diodes
74AHCT1G08SE-7
ab € 0,0266*
Zubehör
Diodes
74LVC1G08SE-7
ab € 0,0266*
Zubehör
Diodes
74LVC1G58DW-7
ab € 0,0334*
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,14*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LV08APW
ab € 0,0892*
Zubehör
NEXPERIA
74LVC1G97GW.125
ab € 0,147*
Zubehör
Diodes
74LVC1G57DW-7
ab € 0,0334*
Zubehör
Texas Instruments
CD4085BM
ab € 0,27*
Zubehör
NEXPERIA
74AUP1G08GW.125
ab € 0,086*
Zubehör
NEXPERIA
74AUP1G09GW.125
ab € 0,0743*
Zubehör
NEXPERIA
74AHC1G08GV.125
ab € 0,0366*
Zubehör
NEXPERIA
74AHC1G09GV.125
ab € 0,0377*
Zubehör
NEXPERIA
74AHCT1G08GV.125
ab € 0,0376*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.