Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vishay Schottky-Diode - Gleichrichter SB540-E3/54 DO-201AD 40 V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-164089-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SB540-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode - Gleichrichter

Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Durchlassspannung Referenz: 5 A · Durchlassspannung U(F): 480 mV · Durchlassstrom I(F): 5 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201AD · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Schottky-Diode - Gleichrichter · Sperrspannung U(R): 40 V · Sperrstrom I(r): 500 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 40 V · Typ (Hersteller-Typ): SB540-E3/54

Weitere Informationen:
Hersteller:
Vishay
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201AD
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
SB540-E3/54
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
5 A
Durchlassspannung U(F):
480 mV
Durchlassspannung Referenz:
5 A
Sperrstrom I(r):
500 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
40 V
Betriebstemperatur (max.) (num):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
Sperrspannung U(R):
40 V
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter 40v, vishay diode, Vishay, SB540-E3/54, SB540-E3/54GICT-ND, schottkydiode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,95*
ab € 0,37*
€ 0,43*
5
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,48*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,64*
1
€ 5,95*
ab € 0,325*
€ 0,926*
1
€ 5,90*
ab € 0,182*
€ 0,966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6622
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.