|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-164028-BP Herst.-Nr.: 2KBP06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Diode/Gleichrichter
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Technische Daten: Ausführung: Diode Bridge · Beschreibung: 600 V/2,0 A · EAS: 4 · Gehäuseart: D-44 · Gehäusetemperatur T(C): 50 · Hersteller: International Rectifier · I(F)(AV): 2 A · I(FSM 50Hz): 60 A · I(FSM 60Hz): 63 A · I(RRM): 10 µA · MAX(trr): 0 ns · Max. (TJ): 0 · Nennstrom: 2 A · Outline: DO-203AA (DO-4) · R(th): 0 · Strom (IAR): 0 · Typ: 2KBP06 · U(FM): 1 V · U(RRM): 600 V · irm: 0 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, Leistungsbrücke, International Rectifier, 2KBP06, gleichrichter, Brücken Gleichrichter, Graetzgleichrichter, graetz-gleichrichter, grätzgleichrichter, gegentakt-gleichrichter |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 20,00* | – | € 0,29313* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,00* | ab € 0,87* | € 1,14* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 0,92* | € 1,19* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|