Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lichtwandler Taos TSL 260 = 260R THT 1 St. 2.7 - 5.5 V/DC (L x B x H) 4.8 x 4.8 x 2.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-163988-BP
Herst.-Nr.:
     TSL 260 = 260R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Licht-Wandler
Licht-/Spannungs-Wandler

Diese Wandler sind ohne externe Komponenten in der Lage, Lichtintensität direkt in eine Ausgangspannung umzuwandeln. Durch linearen Ausgangsspannungsverlauf entfallen hier auch aufwändige Microprozessorschaltungen zur Signalaufbereitung.

Technische Daten:
Bauart (Sensoren): THT · Betriebsspannung (Bereich): 2.7 - 5.5 V/DC · Betriebsspannung max.: 5.5 V/DC · Betriebsspannung min.: 2.7 V/DC · Produktabmessung, Breite: 4.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.6 mm · Produktabmessung, Länge: 4.8 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Lichtwandler · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): TSL 260 = 260R · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung: (bei absoluter Dunkelheit) 4 mV/(bei maximaler Helligkeit und UB= 4.5 V/DC) 3.3 V/DC · Gehäuseart: Plastikgehäuse klar, 3 Anschlüsse · Wellenlänge (Bereich): 940 nm (max) · Wellenlänge (max.): 940 nm

Weitere Suchbegriffe: Taos, TSL 260 = 260R, lichtwandler, spannungswandler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,44*
€ 4,00*
ab € 3,10*
€ 6,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.