|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-163708-BP Herst.-Nr.: SLR2016 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Intelligente alphanumerische Anzeige Die 5 x 7 Dot-Anzeigen beinhalten bereits ASCII-Zeichengenerator, Speicher, Treiber und die Elektronik für Multiplexbetrieb. Durch die enorme Leuchtkraft der Pixel macht das Ablesen aus größerer Entfernung oder auch bei sehr hellem Umgebungslicht keine Probleme. Die Ansteuerung des Displays erfolgt parallel. Allseitig anreihbar. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 19.91 x 10.16 x 5.08 mm Ausführung: SLR 2016 Betriebsspannung: 5 V/DC Farbe: Rot Lichtstärke (Candela): (pro LED) 50 µcd Rastermaß: 2.54 mm RoHS-konform: Ja Stromaufnahme: 105 mA Typ: SLR2016 Umgebungs-Temperatur: -40 - +85 °C Wellen-Länge: 660 nm Zifferhöhe: 4.6 mmLeider kein Text vorhanden. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 105 mA, 19,91x10,16x5,08 mm, 4 Digit 5X7 Anzeige rot, 4,6 mm, 4-stellig, 4DIGIT 5X7 ANZEIGE ROT, 5 V, ASCII, Alphanumeric-Intelligent-Displays, Anzeige, Bauelement, Bauteil, Display, Dot-Matrix, Elektronik, Halbleiter, LED, LED-Anzeige, Matrixanzeige, Multifunktionsanzeige, Optoelektronik, SLG 2016, Siemens, Siemens SLG 2016, anzeigen, beleuchten, rot |
|  |  |
| |