Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vishay Schottky-Diode - Gleichrichter 12CWQ03FN DPAK 30 V Array - 1 Paar gemeinsame Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-163463-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     12CWQ03FN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 6 A · Durchlassspannung U(F): 470 mV · Durchlassstrom I(F): 6 A · Gehäuseart (Halbleiter): DPAK · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Kathode · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Schottky-Diode - Gleichrichter · Sperrspannung U(R): 30 V · Sperrstrom I(r): 3 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 30 V · Typ (Hersteller-Typ): 12CWQ03FN

Weitere Informationen:
Hersteller:
Vishay
Konfiguration (Diode):
Array - 1 Paar gemeinsame Kathode
Gehäuseart (Halbleiter):
DPAK
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
12CWQ03FN
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
6 A
Durchlassspannung U(F):
470 mV
Durchlassspannung Referenz:
6 A
Sperrstrom I(r):
3 mA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
30 V
Betriebstemperatur (max.) (num):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrspannung U(R):
30 V
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter 30v, vishay diode, Vishay, 12CWQ03FN, schottkydiode, diode
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,93*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 0,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.