Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Apple iMac Pro Retina 5K (2017) 68.6 cm 27 Zoll Intel® Xeon® W 8 x 3.2 GHz 32 GB AMD Radeon Pro Vega macOS High Sierra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1632239-BP
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQ2Y2D/A
EAN/GTIN:
     190198419736
Suchbegriffe:
All-in-One PC
iMac
Komplett-PC
Komplettsystem
iMac Pro
Power für Pros.

27" Retina 5K Display (68,58 cm Diagonale)
5120 x 2880 Pixel mit Unterstützung für eine Milliarde Farben
8-, 10-, 14- oder 18-Core Xeon W Prozessor
Radeon Pro Vega 56 Grafik mit 8 GB HBM2 Grafikspeicher, optional mit Vega 64 mit 16 GB HBM2 Grafikspeicher
32 GB Arbeitsspeicher, optional mit 64 GB oder 128 GB
1 TB Flash Speicher, optional mit 2 TB oder 4 TB SSD
Vier Thunderbolt 3 (USB-C) Anschlüsse/Vier USB 3 Anschlüsse/SDXC Kartensteckplatz/10 Gbit
Ethernet/3,5 mm Kopfhöreranschluss/Stereo-Lautsprecher/Vier Mikrofone

Jetzt können alle, von Videocuttern über 3D Animatoren und Musiker bis hin zu Software-Entwicklern, aus großen Ideen auch großartige Arbeiten entstehen lassen – und das besser als je zuvor. Im iMac Pro arbeitet ein Intel Xeon W Prozessor mit bis zu 18 Kernen für unglaubliche Leistung. Mit dem Radeon Pro Vega Grafikchip kannst du beeindruckend realistische Spezialeffekte und VR Welten erstellen und rendern. Und mit bis zu 128 GB Arbeitsspeicher und 4 TB Flash Speicher sicherst und lädst du Projekte fast augenblicklich. Der neue iMac Pro – mit mehr Power als jeder Mac zuvor.

Technische Daten:
Apple-Modellgeneration: iMac Pro Retina 5K (2017) · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: macOS High Sierra · Bluetooth: Ja (integriert) · Bluetooth Version: 4.2 · Display-Auflösung: 5120 x 2880 Pixel · Display-Diagonale (cm): 68.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 27 Zoll · Display-Eigenschaften: Retina-Display,Farbdisplay · Display-Format: 16:9 · Farbe: Spacegrau · Gewicht: 9.7 kg · Grafikkarten Speicher: 8 GB · Grafikkarten Speicher-Typ: HBM2-RAM · Grafikkarten Typ: AMD Radeon Pro Vega · Grafikkarten-Modell: 56 · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Integrierte Kamera,Integrierte Lautsprecher,Integrierte SSD · Produkt-Art: iMac Pro · Produktabmessung, Breite: 650 mm · Produktabmessung, Höhe: 516 mm · Produktabmessung, Tiefe: 203 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 19 MB · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Serie: Intel® Xeon® W · Prozessor / Taktfrequenz: 3.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.2 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 1 TB · SSD Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Kartenleser,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),SDXC,Thunderbolt 3,USB 3.0,LAN (10/100/1000/10000 MBit/s) · Schnittstellen: Thunderbolt: 4 x · Schnittstellen: USB 3.0: 4 x · Speicherkartenleser: Ja · Unterstützte Speicherkarten: SDXC · Webcam: Ja (integriert)

Lieferumfang:
iMac Pro,Magic Keyboard mit Ziffernblock, Space Grau,Magic Mouse 2, Space Grau,Netzkabel,Lightning auf USB Kabel

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Bluetooth:
Ja (integriert)
Display-Diagonale (cm):
68.6 cm
Farbe:
Spacegrau
Produktabmessung, Tiefe:
203 mm
Produktabmessung, Höhe:
516 mm
Produktabmessung, Breite:
650 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
27 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
Retina-Display | Farbdisplay
Display-Auflösung:
5120 x 2880 Pixel
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Grafikkarten Speicher:
8 GB
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon Pro Vega
Schnittstellen: Thunderbolt:
4 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Grafikkarten-Modell:
56
Grafikkarten Speicher-Typ:
HBM2-RAM
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | Kartenleser | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | SDXC | Thunderbolt 3 | USB 3.0 | LAN (10/100/1000/10000 MBit/s)
Speicherkartenleser:
Ja
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte Kamera | Integrierte Lautsprecher | Integrierte SSD
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon® W
Unterstützte Speicherkarten:
SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.2 GHz
Betriebssystem / Version:
macOS High Sierra
Prozessor / Taktfrequenz:
3.2 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Webcam:
Ja (integriert)
Gewicht:
9.7 kg
Prozessor / Cache:
19 MB
Apple-Modellgeneration:
iMac Pro Retina 5K (2017)
Produkt-Art:
iMac Pro
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, Mac, PC-Komplettsystem, Workstation, imac 27" 3,20ghz, mac, imac 27", 190198419736, Apple, MQ2Y2D/A, iMac Pro 27 5K Retina 3.2 GHz 8-Core Intel Xeon W, macbook
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 2,49*
€ 4.144,62*
pro Stück
€ 1,00*
€ 4.245,75*
pro Stück
Frei Haus
€ 4.279,63*
pro Paket
€ 1,00*
€ 4.287,13*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 4.373,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.373,04*
€ 5.203,9176
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MJVU2ZM/A
ab € 25,64*
Zubehör
Apple
MRMH2D/A
ab € 109,35*
Zubehör
Apple
MLA22B/A
ab € 86,86*
Zubehör
Apple
MLA22D/A
ab € 71,32*
Zubehör
Apple
MLA02Z/A
ab € 62,27*
Zubehör
Apple
MRME2Z/A
ab € 73,72*
Zubehör
Apple
MQ052RS/A
ab € 123,32*
Zubehör
Apple
MLA22Y/A
ab € 86,65*
Zubehör
Apple
MQ052B/A
ab € 123,07*
Zubehör
Apple
MQ052SM/A
ab € 126,66*
Zubehör
Apple
MJ2R2Z/A
ab € 108,65*
Zubehör
Apple
MRMF2Z/A
ab € 109,05*
Zubehör
Apple
MB572Z/B
ab € 25,23*
Zubehör
Apple
MC704ZM/A
ab € 25,99*
Zubehör
Apple
MB570Z-B
ab € 25,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.