Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 1.50 m Weiß C 216-1,5 L 4K UHD, Geschirmt, Audio Return Chan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1631576-BP
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     C 216-1,5 L
EAN/GTIN:
     4012386150817
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Maxtrack HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 1.50 m Weiß C 216-1,5 L 4K UHD,Geschirmt,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte,mit Ferritkern HDMI-Kabel

Maxtrack zertifiziertes Premium High Speed HDMI-Kabel mit Ferritfilter, 1,5 m

Offiziell zertifiziertes Premium HDMI-Kabel
Fälschungssicher dank QR-Code-Label des HDMI LLC
Voll HDMI 2.0 kompatibel
Auflösung maximal: 4K UHD
Datenübertragungsrate 18GBit/s
Volle High Dynamic Range (HDR) Unterstützung
Ferritfilter gegen Störstrahlung
Vergoldete Kontakte

Gehen Sie auf Nummer sicher - mit dem offiztiell lizenzierten Premium-HDMI-Kabel
Nur Kabel, die den höchsten Qualitätsansprüchen genügen und dies in aufwändigen Tests unter Beweis gestellt haben, werden mit dem offiziellen Zertifzierungssiegel der HDMI LLC versehen. Diese Kabel genügen in vollem Umfang den hohen Ansprüchen des HDMI 2.0 Standards und bieten eine Auflösung von 4K2K bei 60 Hz, High Dynamic Range und eine Datenübertragungsrate von 18Gbit/s. Genießen Sie dank des hochwertigen Maxtrack Premium-HDMI-Kabels 4K-Blu-Ray, neueste Konsolen- und PC-Spiele aber auch Streaming-Inhalte in der höchsten Auflösung und der besten Qualität. Dank der in das Kabel integrierten Ferritkerne wird die Übertragung zudem zuverlässig vor Störeinflüssen geschützt.

Technische Daten:
AWG: AWG30 · Abschirmung: Vollabschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Geschirmt,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte,mit Ferritkern · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Premium High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 1.50 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabel-Version:
HDMI Premium High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | Geschirmt | Audio Return Channel | vergoldete Steckkontakte | mit Ferritkern
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
AWG30
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Vollabschirmung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, 04012386150916, 04012386150817, Maxtrack, C 216-1, 5 L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 10,67*
€ 4,00*
ab € 8,84*
€ 10,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,68*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.