Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 20.00 m Schwarz C 505-20 L 4K UHD, Geschirmt, Audio Return C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1631047-BP
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     C 505-20 L
EAN/GTIN:
     4012386150947
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Maxtrack HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 20.00 m Schwarz C 505-20 L 4K UHD,Geschirmt,Audio Return Channel,schraubbar,vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel

Maxtrack aktives High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet, integrierter coolux Chipset, 20,0 m

Voll HDMI 2.0 kompatibel
Auflösung maximal: 4K UHD
Unterstützt ARC, CEC, HEC und 3D
Aktives Kabel mit integriertem coolux Chipset für verlustfreie 4K*2K / 60Hz Übertragung
Schmale Stecker, zur einfachen Durchführung durch Rohre
Verschraubte, abnehmbare Steckergehäuse
Extra robuste, langlebige Metallstecker mit vergoldeten Kontakten

Brillante Bilder dank aktivem HDMI-Kabel
Sie wollen Ihren Beamer unter der Decke vom Receiver von der gegenüberliegenden Seite des Raumes aus ansteuern? Ihr Medienserver steht im Nebenraum und muss per Kabel mit Ihrem Fernseher verbunden werden? Herkömmliche HMDI-Kabel stoßen bei Übertragungswegen von mehr als 7 Metern Länge schnell an ihre Grenzen, sodass entweder ein Signal mit schlechter Auflösung oder im schlimmsten Fall gar kein Signal mehr beim Empfänger ankommt. Mit dem aktiven Maxtrack HDMI-Kabel bleiben Ihnen solche unliebsamen Überraschungen jedoch garantiert erspart. Das High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet ist mit einem coolux Chip ausgestattet, der eingehende Signale verstärkt und verlässlich weiterleitet. Zusätzlich ist das Kabel mit allen aktuellen HDMI-Rafinessen ausgestattet, bietet also etwa einen Audio-Rückkanal (ARC), eine Ethernetleitung (HEC und die Möglichkeit, alle verbundnen Geräte über eine Fernbedienung zu Steuern (CEC). Um Ihnen die Installation denkbar einfach zu machen, ist das Kabel mit einem Pfeil versehen, der die Datenrichtung vorgibt. Darüber hinaus sind die ultraflachen Stecker mit schraubbaren Gehäusen versehen, um auch in schmalste Durchführungen zu passen.

Technische Daten:
AWG: AWG26 · Abschirmung: Vollabschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Geschirmt,Audio Return Channel,schraubbar,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 20.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | Geschirmt | Audio Return Channel | schraubbar | vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
AWG26
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Vollabschirmung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, 04012386085546, 04012386150947, Maxtrack, C 505-20 L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,76*
€ 112,57*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 87,33*
€ 112,58*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 88,41*
€ 113,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 11,36*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.