Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transmedia C505-10L HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Gold, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transmedia C505-10L HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Gold, Silber
Transmedia C505-10L HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Gold, Silber
Transmedia C505-10L HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Gold, Silber
Transmedia C505-10L HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Gold, Silber
Transmedia C505-10L HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Gold, Silber
Artikel-Nr.:
     102-1631046-MU
Hersteller:
     Transmedia
Herst.-Nr.:
     C505-10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8.6 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
26
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-c
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,82*
€ 64,09*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 48,19*
€ 64,10*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 57,54*
€ 75,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 8,97*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.