Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1631046-BP Herst.-Nr.: C 505-10 L EAN/GTIN: 4012386150923 |
| |
|
|  |  |
 | Maxtrack HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 10.00 m Schwarz C 505-10 L 4K UHD,Geschirmt,Audio Return Channel,schraubbar,vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel
Maxtrack aktives High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet, integrierter coolux Chipset, 10,0 m
Voll HDMI 2.0 kompatibel Auflösung maximal: 4K UHD Unterstützt ARC, CEC, HEC und 3D Aktives Kabel mit integriertem coolux Chipset für verlustfreie 4K*2K / 60Hz Übertragung Schmale Stecker, zur einfachen Durchführung durch Rohre Verschraubte, abnehmbare Steckergehäuse Extra robuste, langlebige Metallstecker mit vergoldeten Kontakten
Brillante Bilder dank aktivem HDMI-Kabel Sie wollen Ihren Beamer unter der Decke vom Receiver von der gegenüberliegenden Seite des Raumes aus ansteuern? Ihr Medienserver steht im Nebenraum und muss per Kabel mit Ihrem Fernseher verbunden werden? Herkömmliche HMDI-Kabel stoßen bei Übertragungswegen von mehr als 7 Metern Länge schnell an ihre Grenzen, sodass entweder ein Signal mit schlechter Auflösung oder im schlimmsten Fall gar kein Signal mehr beim Empfänger ankommt. Mit dem aktiven Maxtrack HDMI-Kabel bleiben Ihnen solche unliebsamen Überraschungen jedoch garantiert erspart. Das High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet ist mit einem coolux Chip ausgestattet, der eingehende Signale verstärkt und verlässlich weiterleitet. Zusätzlich ist das Kabel mit allen aktuellen HDMI-Rafinessen ausgestattet, bietet also etwa einen Audio-Rückkanal (ARC), eine Ethernetleitung (HEC und die Möglichkeit, alle verbundnen Geräte über eine Fernbedienung zu Steuern (CEC). Um Ihnen die Installation denkbar einfach zu machen, ist das Kabel mit einem Pfeil versehen, der die Datenrichtung vorgibt. Darüber hinaus sind die ultraflachen Stecker mit schraubbaren Gehäusen versehen, um auch in schmalste Durchführungen zu passen.
Technische Daten: AWG: AWG26 · Abschirmung: Vollabschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Geschirmt,Audio Return Channel,schraubbar,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 10.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 10.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Version: | HDMI High Speed mit Ethernet | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 4K UHD | Geschirmt | Audio Return Channel | schraubbar | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | HDMI | AWG: | AWG26 | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Abschirmung: | Vollabschirmung | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, 04012386150923, Maxtrack, C 505-10 L, bildschirmanschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 54,00* | € 65,74* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 62,41* | € 65,75* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 9,90* | ab € 63,91* | € 66,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|