Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4888674 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4888674 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB C Silber
Renkforce RF-4888674 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB C Silber
Renkforce RF-4888674 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB C Silber
Renkforce RF-4888674 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB C Silber
Renkforce RF-4888674 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB C Silber
Renkforce RF-4888674 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB C Silber
Renkforce RF-4888674 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB C Silber
Artikel-Nr.:
     102-1629558-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4888674
EAN/GTIN:
     4053199516858
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Tauschen Sie lahme Standard-Kabel gegen dieses Boost-Kabel. Egal ob am USB-Netzteil oder direkt am PC, dieses Kabel erhöht den Ausgangsstrom auf bis zu zwei Ampere. Anstelle der üblichen 0,5 Ampere stehen je nach USB Port und Endgerät maximal zwei Ampere zur Verfügung. Das verkürzt die Ladezeit für Ihr Smartphone oder Tablet erheblich.

Auch zur Datensynchronisation
Das renkforce A/USB-C™-Kabel eignet sich hervorragend zum Laden Ihrer mobilen Geräte wie z.B. Smartphones an einem PC oder Notebook. Neben der Ladefunktion ist es zudem möglich, Daten zwischen den Geräten auszutauschen und so z.B. Backups zu erstellen.

Kabelmantel aus rostfreiem Stahl
Das USB 2.0 Kabel hält auch widrigsten industriellen Umgebungsbedingungen stand. Der Außenmantel des flexiblen Kabels besteht aus abrieb-, kerb- und schnittfestem rostfreiem Stahl.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
10 W
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
2 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 8,81*
Lager 102
310
1
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 8,83*
5
€ 6,95*
ab € 9,04*
€ 12,19*
8 Tage
310
3
€ 6,99*
ab € 10,64*
€ 15,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.