Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1629558-BP Herst.-Nr.: RF-4888674 EAN/GTIN: 4053199516858 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker 0.50 m Silber Kabelmantel aus rostfreiem Stahl RF-4888674
renkforce USB 2.0 Anschlusskabel A/USB-C™ Silber 0.50 m
Zur Anschluss von USB-C™-Geräten (z.B. Smartphones) an Ihren PC zum Laden und Synchronisieren Kabelmantel aus rostfreiem Stahl Ermöglicht das schnelle Laden von Smartphones und Tablets Lädt mit bis zu 2 A - 4x schneller als ein herkömmliches USB 2.0 Kabel
Tauschen Sie lahme Standard-Kabel gegen dieses Boost-Kabel. Egal ob am USB-Netzteil oder direkt am PC, dieses Kabel erhöht den Ausgangsstrom auf bis zu zwei Ampere. Anstelle der üblichen 0,5 Ampere stehen je nach USB Port und Endgerät maximal zwei Ampere zur Verfügung. Das verkürzt die Ladezeit für Ihr Smartphone oder Tablet erheblich.
Auch zur Datensynchronisation Das renkforce A/USB-C™-Kabel eignet sich hervorragend zum Laden Ihrer mobilen Geräte wie z.B. Smartphones an einem PC oder Notebook. Neben der Ladefunktion ist es zudem möglich, Daten zwischen den Geräten auszutauschen und so z.B. Backups zu erstellen.
Kabelmantel aus rostfreiem Stahl Das USB 2.0 Kabel hält auch widrigsten industriellen Umgebungsbedingungen stand. Der Außenmantel des flexiblen Kabels besteht aus abrieb-, kerb- und schnittfestem rostfreiem Stahl.
Kupfer „inside“ Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Technische Daten: AWG: 24/28 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Silber · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Kabelmantel aus rostfreiem Stahl · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Maximale Leistung: 10 W @ 5 V / 2.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.50 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Silber | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB-C® Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-C® Stecker | Kabel-Besonderheiten: | Kabelmantel aus rostfreiem Stahl | Maximale Leistung: | 10 W @ 5 V / 2.0 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-C® | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 24/28 | Abschirmung: | ohne Schirmung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04053199516858, Renkforce, RF-4888674, 1968239, 354912 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,00* | € 10,70* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,25* | € 10,71* |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 9,26* | € 12,49* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 12,30* | € 17,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|