Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Merten 2fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel AQUASTAR Polarweiß 4074946


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1629096-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     4074946
EAN/GTIN:
     4042811179892
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Schutzkontakt-DP-Std. waagerecht mit BRS

Schraubenlose Klemmen
IP44
Mit Klappdeckel

Schutzkontakt-Doppel-Steckdose, waagerecht angeordnet mit BRS, polarweiß, AQUASTAR.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Steckdose 2-fach, waagrecht · Herstellerfarbe: Polarweiß · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm · Produktabmessung, Breite: 143 mm · Produktabmessung, Höhe: 57 mm · Produktabmessung, Tiefe: 83 mm · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schalterprogramm-Serie: AQUASTAR · Schaltkontakt-Art (Details): Schraubenlose Klemmen · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 143 x 57 x 83 mm
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Produktabmessung, Tiefe:
83 mm
Produktabmessung, Höhe:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
143 mm
1c. Marke:
Merten
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Steckdose 2-fach, waagrecht
Nennstrom:
16 A
Nennspannung (Details):
230 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Schraubenlose Klemmen
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Material:
Thermoplast
Schalterprogramm-Serie:
AQUASTAR
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,68*
€ 19,82*
34 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,83*
€ 20,96*
6 Tage
27
€ 6,95*
ab € 18,20*
€ 21,34*
€ 5,95*
ab € 18,49*
€ 21,67*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 22,34*
€ 25,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
4074947
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.