Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4886682 Schnittstellen-Konverter [1x IDE-Stecker 40pol. - 1x SATA-Kombi-Buchse 7+15pol.]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1628894-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4886682
EAN/GTIN:
     4053199518630
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
festplatten adapter
Renkforce RF-4886682 Schnittstellen-Konverter [1x IDE-Stecker 40pol. - 1x SATA-Kombi-Buchse 7+15pol.]

renkforce SATA zu IDE Festplatten-Konverter

Für Festplatten und CD/DVD-Brenner
Keine Treiber erforderlich

Mit diesem Konverter können SATA-Laufwerke wie z.B. SSDs oder Festplatten ganz einfach an alten IDE-Schnittstellen betrieben werden. Dank direkter Umsetzung ohne Treiber, können in Geräten mit IDE Anschluss nun moderne SSDs und Festplatten verwendet werden. Ist z.B. prima für SAT-Receiver geeignet.

Ausstattung:
Stromversorgung über das PC-Netzteil mit beiliegendem Adapter.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: SATA,IDE · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): IDE-Stecker 40pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SATA-Kombi-Buchse 7+15pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Stromversorgung (Schnittstellenkarte): SATA · Weitere technische Daten: für SSDs und HDDs

Lieferumfang:
Festplatten-Konverter,Stromadapter,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
IDE-Stecker 40pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
SATA-Kombi-Buchse 7+15pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Stromversorgung (Schnittstellenkarte):
SATA
Anschluss-Typ:
SATA | IDE
Produkt-Art:
Schnittstellen-Konverter
Weitere Suchbegriffe: 04053199518630, Renkforce, RF-4886682, Schnittstellenkonverter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,79*
€ 21,53*
Lager 102
262
1
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 21,54*
2
€ 6,95*
ab € 22,57*
€ 23,78*
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 29,49*
€ 30,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.