Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rundzellen-Ladegerät NiMH Panasonic BQ-CC61 Micro (AAA), Mignon (AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1628327-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     52061000
EAN/GTIN:
     5410853059882
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät BQ-CC61

Platzsparend
Für 2 - 4 Mignon- oder Micro-Akkus
Stromversorgung über USB

Das schonende Laden mit Schwachstrom garantiert eine lange Lebensdauer der eneloop Akkus. Zwei LEDs informieren Sie über den Ladezustand der Akkus. Platzsparende Bauweise mit Stromversorgung über USB. Somit kann das Ladegerät auch über z.B. eine Powerbank oder ein Solarladegerät betrieben werden.

Ausstattung:
Paarweises Laden · Sicherheits-Timer · Erkennen von Batterien · LED-Statusanzeige

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Betriebsspannung (LOV): 5 V über USB · Gewicht: 65 g · Ladegerät-Typ (Kategorisierung): Rundzellen-Ladegerät · Ladegeräte-Besonderheiten: Timer-Abschaltung · Ladestrom Micro: 80 mA · Ladestrom Mignon: 200 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 200 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA) · Passender Akku: NiMH · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Tiefe: 85 mm · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 600 Min.

Lieferumfang:
BQ-CC61 · Anleitung

Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 11,52*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,79*
€ 11,53*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 11,47*
€ 13,54*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 17,33*
€ 20,13*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,09*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1900-0041
ab € 5,34*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041-1
ab € 8,38*
Sonstiges
Brennenstuhl
1153250020
ab € 4,1808*
Sonstiges
Varta
00891
ab € 4,12*
Sonstiges
Conrad Electronic
651818
ab € 10,01*
Sonstiges
Conrad Electronic
1509163
ab € 17,31*
Sonstiges
Ansmann
4000313
ab € 4,34*
Sonstiges
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.