Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IRLML2502TRPBF MOSFET 1 N-Kanal 1.25 W SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-162827-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLML2502TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Infineon Technologies IRLML2502TRPBF MOSFET 1 N-Kanal 1.25 W SOT-23

MOSFET

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 20 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 740 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 15 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · I(d): 4.2 A · Leistung (max) P(TOT): 1.25 W · Montageart: Oberflächenmontage · Q(G): 12 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 5 V · R(DS)(on): 45 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 4.5 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 4.2 A · Serie (Halbleiter): HEXFET® · Transistor-Merkmal: Standard · U(DSS): 20 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 1.2 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Infineon Technologies
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Serie (Halbleiter):
HEXFET®
Transistor-Merkmal:
Standard
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
IRLML2502TRPBF
Montageart:
Oberflächenmontage
C(ISS):
740 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
15 V
I(d):
4.2 A
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
1.25 W
Q(G):
12 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
5 V
R(DS)(on):
45 mΩ
R(DS)(on) Referenz-Strom:
4.2 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
4.5 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
250 µA
U(DSS):
20 V
U(GS)(th) max.:
1.2 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
20 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet infineon, smd transistor, mosfet sot-23, Infineon Technologies, IRLML2502TRPBF, 162-3304, International Rectifier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,151*
Lager 102
1129
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,33*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,36*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0938*
€ 0,4123*
1 Tag
41180
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,138*
€ 0,569*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,40*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,97*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.