| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1628111-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 6009900323374 |
| |
|
| | |
| HEX GS-911 OBD II-Stecker Passend für (Auto-Marke): BMW (Motorrad) 1 St.
GS-911 Adapterkabel 10-pol Rundstecker auf OBD-2
Original Adapter für GS-911wifi
Adapter zur Verwendung des GS-911wifi für BMW Motorräder ab ca. Baujahr 2017 (EU4) mit 16 poligen, rechteckigen OBD-2 Anschluss. Mit Einführung der Euro 4 Abgas Regelung bei Motorräder wird Herstellerübergreifend auch der OBD-2 Diagnose Standard mit dem entsprechenden Anschluss eingeführt. Das Adapterkabel in original Qualitat passt zum GS-911wifi Hobby und Profi (Enthusiast & Professional Version)
Ausstattung: Robuste Ausführung mit original Steckern
Technische Daten: Geeignet für: GS-911wifi · BMW Motorräder mit 16 poligen OBD2 Diagnoseanschluss · Passend für (Auto-Marke): BMW (Motorrad) · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm
Lieferumfang: Adapter 10-Pin zu OBD2
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Produktabmessung, Länge: | 50 mm | Produktabmessung, Breite: | 39 mm | Marke: | HEX | Passend für (Auto-Marke): | BMW (Motorrad) | Geeignet für: | GS-911wifi · BMW Motorräder mit 16 poligen OBD2 Diagnoseanschluss | Produkt-Art: | OBD II-Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HEX, GS-911, VCDS, VCDS Software, VCDS kaufen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,25* | € 45,97* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,50* | € 45,99* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,47* | € 92,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|