Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAUDT 9000096 TF 20 A Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1628100-BP
Hersteller:
     SCHAUDT
Herst.-Nr.:
     9000096
EAN/GTIN:
     4250730201567
Suchbegriffe:
SCHAUDT
9000096
TF 20 A
Temperatursensor
SCHAUDT 9000096 TF 20 A Temperatursensor

Temperatursensor TF 20 A

Mit Rinkabelschuh
Länge 2 m

Hochwertiger und zuverlässiger Temperatursensor für Laderegler.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
SCHAUDT
Produkt-Art:
Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 24,40*
€ 35,50*
€ 4,00*
ab € 16,61*
€ 35,50*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 32,98*
€ 45,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.