|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1627670-BP Herst.-Nr.: 17391 EAN/GTIN: 4250234573917 |
| | |
|
|  |  |
 | walimex Universal Diffusorkugel, 30cm Mulitblitz V
•passend zu den Blitzen der Multiblitz V Serie •erzeugt eine diffuse, sehr weiche und großflächige Ausleuchtung •eignet sich perfekt für die Porträtfotografie
Weiches Licht und gleichmäßige Raumausleuchtungen sind besonders bei Innenraumaufnahmen und in der Porträtfotografie von großer Wichtigkeit. Eine Diffusorkugel ist für diese Zwecke ideal, weil sie das Licht aufweicht und Räume gleichmäßig und großflächig ausleuchtet. Die Diffusorkugel verfügt über ein universelles Adaptersystem, das mit dem entsprechenden Softboxadapter mit den gängigen Studioblitzsystemen kompatibel ist. Mit ihrem Durchmesser von 30cm und dem Gewicht von ca. 665g ist die Kugel einfach zu handhaben und blitzschnell einsetzbar.
Wenn Sie mehrere Blitzsysteme benutzen oder Ihr Blitzsystem wechseln, ist das kein Problem: Einfach den Adapter wechseln, und Sie können Ihre Diffusorkugel weiter verwenden. Den passenden Adapter finden Sie natürlich in unserem Sortiment.
Ausstattung: •leicht zu handhaben •Kugeldurchmesser: ca. 30cm •mit universellem Adaptersystem mit den meisten gängigen Blitzköpfen verwendbar (z.B. walimex, Aurora/Bowens, Elinchrom, Hensel, Visatec, Balcar, Profoto) •max. mit 150Watt Einstelllicht zu verwenden •nicht geeignet für Quarzlight und Studioblitzgeräte mit mehr als 600Ws
Technische Daten: Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Diffusorkugel
Lieferumfang: •1x walimex Diffusorkugel, 30cm mit Universalanschluss •1x Adapter für Mulitblitz V
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | 1c. Marke: | Walimex | Produkt-Art: | Diffusorkugel |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |