Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 20887 Objektiv-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627650-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20887
EAN/GTIN:
     4250234508872
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
walimex pro Video DSLR MaximumShooter Set Canon EF

walimex pro 14/3,1 Video DSLR Objektiv
Mit dem kompakten 14mm Weitwinkelobjektiv von walimex pro entstehen einzigartige Aufnahmen. Der Weitwinkel verkleinert im Gegensatz zu Teleobjektiven bei gleicher Motiventfernung den Bildmaßstab, so dass das Abbilden eines größeren Bereichs ermöglicht wird. Das walimex pro Objektiv ist für das gesamte Spektrum der Foto- und Videografie, besonders aber für Landschaftsbilder und Aufnahmen in Innenräumen geeignet. Der ausgeprägte Tiefeneindruck bietet Raum für kreative Eindrücke. Mit einer Naheinstellgrenze von gerade einmal 28cm eignet sich das manuell fokussierbare Weitwinkelobjektiv besonders für scharfe und kontrastreiche Bilder aus kurzer Distanz. Dank der hervorragenden Lichtstärke von 1:3,1 sind auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen optimale Aufnahmen möglich.

walimex pro 24/1,5 Video DSLR Objektiv
Das walimex pro 24/1,5 Objektiv ist die ideale Brennweite im Weitwinkelbereich, die verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung bei kreativen Aufnahmen ermöglicht. Besonders geeignet ist das Objektiv für Reportagefilme und Bilder. Es verfügt über eine Brennweite von 24mm. Die hervorragende Lichtstärke von 1:1,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen.Die Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen.

walimex pro 35/1,5 Video DSLR Objektiv
Das walimex pro 35/1,5 Objektiv ist die ideale Brennweite im Weitwinkelbereich, die verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung beim kreativen Filmen und Fotografieren ermöglicht. Mit einer Brennweite von 35 mm eignet sich das Objektiv für Reportagebilder und -filme. Die hervorragende Lichtstärke von 1:1,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Bilder.

walimex pro 50/1,5 Video DSLR Objektiv
Dieses Objektiv von walimex pro wurde für die Videografie entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von 1,5 bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe vor allem bei Videoaufnahmen möglich. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert und vereinfacht die Verwendung beim Filmen. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet.

walimex pro 85/1,5 Video DSLR Objektiv
Das walimex pro 85/1,5 Objektiv ist die ideale Brennweite für Porträtaufnahmen, die verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung beim kreativen Fotografieren und Filmen ermöglicht. Mit einer Brennweite von 85 mm eignet sich das Objektiv für Porträt- und Reportagebilder/-filme. Die hervorragende Lichtstärke von 1:1,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen.
walimex pro 135/2,2 Video DSLR Objektiv
Das walimex pro 135/2,2 Objektiv holt Details heran, ohne die typische, raffende, Telewirkung ins Bild zu bringen. Dem Standard-Vario-Objektiv der Digitalkamera ist es durch Verzeichnungsfreiheit und Öffnung mehr als überlegen. Die Handhabung ist aus freier Hand möglich, selbst Schnappschüsse gelingen mit dieser Brennweite problemlos. Nutzer einer APS-C – Kamera werden sich freuen: haben sie doch endlich ein mittellanges Landschaftsobjektiv, dem Bildeindruck eines 200mm Kleinbildobjektives entsprechend, und das noch mit einer sagenhaften Öffnung, die sicheres Arbeiten und seither ungekannte Aufnahmen ermöglicht.


mantona Outdoor Schutzkoffer L - verläß

Ausstattung:
· Vielseitiges Set aus den bekannten Videoobjektiven von walimex pro. Dieses Set wird mit dem stabilen Outdoor Schutzkoffer von mantona geliefert. Die Objektive mit einem Brennweitenbereich von 14 mm bis 135 mm decken einen großteil der zum Filmen benötigten Brennweiten ab und bilden eine breite Basis für ein erfolgreiches Arbeiten. · geeignet für folgende Kameras mit Canon EF Bajonett: Canon EOS 1D x, 1D, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds, 1Ds Mark II, 1Ds Mark III,1Dx, 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 7D, 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 60D, 600D, 550D, 500D, 300D, 350D, 400D, 450D, 1000D, 1100D · walimex pro 14/3,1 VDSLR Objektiv · Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme) · Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet · hervorragendes Weitwinkelobjektiv für Landschafts- und Architekturaufnahmen · walimex pro 24/1,5 Video DSLR Objektiv · hervorragendes Weitwinkelobjektiv für die Reportage- und Landschaftsvideografie · Naheinstellgrenze: ca. 0,25m · walimex pro 35/1,5 Video DSLR Objektiv · die optimale Brennweite für die Reportage- und Landschaftsfotografie · wie alle Video DSLR Objektive stufenlose Blendeneinstellung · walimex pro 50/1,5 Video DSLR Objektiv · stufenlose Blende, ideal für eine gleichbleibende Belichtung während des Drehs · Naheinstellgrenze von 45 cm · walimex pro 85/1,5 Video DSLR Objektiv · Optimal für Porträt und Reportagen · Wie alle Objektive von walimex pro mehrfach vergütete Linsen · walimex pro 135/2,2 Video DSLR Objektiv · Standardteleobjektiv für Film und Video · keine Baulängenveränderung durch Innenfokussierung · mantona Outdoor Schutzkoffer L · wasserdicht - stoßfest - staubdicht · ösen für Vorhängeschlösser · Individuell zuschneidbare Schaumstoffeinlagen ·

Technische Daten:
Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Produkt-Art: Objektiv-Set

Lieferumfang:
1x walimex pro Video DSLR full-frame-shooter set Canon EF, bestehend aus walimex pro 14/3,1 Objektiv, walimex pro 24/1,5 Objektiv, walimex pro 35/1,5 Ojektiv, walimex pro 50/1,5 Objektiv, walimex pro 85/1,5 Objektiv, walimex pro 135/2,2 Objektiv und mantona Outdoor Schutz-Koffer L

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Walimex Pro
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Produkt-Art:
Objektiv-Set
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, walimex objektiv, ef objektiv, 4250234508872, Walimex Pro, 20887
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.290,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.