Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 20661 Objektiv-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627646-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20661
EAN/GTIN:
     4250234506618
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
walimex pro Video DSLR Basic Set Canon EF

walimex pro 24/1,5 Video DSLR Objektiv
Das walimex pro 24/1,5 Objektiv ist die ideale Brennweite im Weitwinkelbereich, die verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung bei kreativen Aufnahmen ermöglicht. Besonders geeignet ist das Objektiv für Reportagefilme und Bilder. Es verfügt über eine Brennweite von 24mm. Die hervorragende Lichtstärke von 1:1,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen.Die Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen.

walimex pro 50/1,5 Video DSLR Objektiv
Dieses Objektiv von walimex pro wurde für die Videografie entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von 1,5 bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe vor allem bei Videoaufnahmen möglich. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert und vereinfacht die Verwendung beim Filmen. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet.

walimex pro 85/1,5 Video DSLR Objektiv
Das walimex pro 85/1,5 Objektiv ist die ideale Brennweite für Porträtaufnahmen, die verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung beim kreativen Fotografieren und Filmen ermöglicht. Mit einer Brennweite von 85 mm eignet sich das Objektiv für Porträt- und Reportagebilder/-filme. Die hervorragende Lichtstärke von 1:1,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen.

mantona Outdoor Schutzkoffer M - Schutz für wertvolles Equipment
Der mantona Outdoor Schutz-Koffer wurde für härteste Outdoor-Einsätze entwickelt. Er bietet besten Schutz für Ihr wertvolles Fotoequipment, das Sie bei Ihren Einsätzen sicher transportieren wollen. Er eignet sich auch besonders zum Transport von kleineren empfindlichen Gegenständen wie Schmuck, technischem Equipment oder wertvollen Dokumenten. Um einen platzsparenden Transport zu ermöglichen, können Sie mehrere Exemplare des Outdoor Schutz-Koffers aufeinander stapeln.

Ausstattung:
· Basis Set aus den bekannten Videoobjektiven von walimex pro. Dieses Set wird mit dem stabilen Outdoor Schutzkoffer von mantona geliefert. Die Objektive mit einem Brennweitenbereich von 24 mm, 50mm und 85 mm decken einen grundlegenden Teil der zum Filmen benötigten Brennweiten ab und bilden einen soliden Grundstock für ein erfolgreiches Arbeiten. · geeignet für alle Canon Kameras mit Canon EF Bayonett · walimex pro 24/1,5Video Video DSLRObjektiv · hervorragendes Weitwinkelobjektiv für die Reportage- und Landschaftsvideografie · Naheinstellgrenze: ca. 0,25m · walimex pro 50/1,5 Video DSLRObjektiv · stufenlose Blende, ideal für eine gleichbleibende Belichtung während des Drehs · Naheinstellgrenze von 45 cm · walimex pro 85/1,5 Video DSLRObjektiv · Optimal für Porträt und Reportagen · Wie alle Objektive von walimex pro mehrfach vergütete Linsen · mantona Outdoor Schutzkoffer M · wasserdicht - stoßfest - staubdicht · ösen für Vorhängeschlösser · Individuell zuschneidbare Schaumstoffeinlagen ·

Technische Daten:
Brennweitenbereich: Festbrennweite · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Produkt-Art: Objektiv-Set

Lieferumfang:
1x walimex pro Video DSLR basic set Canon, bestehend aus walimex pro 24/1,5 Objektiv, walimex pro 50/1,5 Objektiv, walimex pro 85/1,5 Objektiv und mantona Outdoor Schutz-Koffer M

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Walimex Pro
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Produkt-Art:
Objektiv-Set
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, walimex objektiv, ef objektiv, 4250234506618, Walimex Pro, 20661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.292,38*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,54*
€ 1.512,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,38*
€ 1.499,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.