Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627641-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20033
EAN/GTIN:
     4250234500333
Suchbegriffe:
Studioblitz
Studioblitzlampe
walimex studioblitz
studioblitz
walimex pro VE Set Starter 150 SB

kompaktes Studioset für Einsteiger
mit einer leistungsstarken, robusten VE 150 Excellence Studioblitzleuchte inkl. 2,4 GHz Empfänger
mit einem stabilen Lampenstativ
mit hochwertiger Softbox inkl. Softboxadaptern

Das Studioset VE Excellence 150 ist bestens für Einsteiger geeignet, die sich erstmals im eigenen Fotostudio ausprobieren möchten: Ein Blitz mit Stativ und Softbox – ideal für die Porträtfotografie.

Der Studioblitz VE Excellence 150– professionelle Studiofotografie leicht gemacht
Die Studioblitzleuchten der VE Excellence Serie sind besonders für Fotografen ideal, die höchste Ansprüche an ihre Bilder und ihre Ausrüstung stellen. Ein professionelles Arbeiten erlauben vor allem der eingebaute 2,4 GHz Empfänger und der dazugehörige Funkauslöser. Damit sind die Blitzleuchten auch ideal für den Einsatz mit Deckenschienen-Systemen. Sie vereinen eine hohe Leistungsfähigkeit und robuste Verarbeitung mit Bedienkomfort. Die Blitze der VE Excellence Serie sind vielseitig und kompakt, was sie auch für kleinere Studios eignet. Die Bedienung erfolgt einfach und unkompliziert über ein übersichtliches Display und Bedienpanel.

Integrierter Empfänger mit 16 Kanälen
Zu den Highlights der Serie gehört der eingebaute 2,4 GHZ Empfänger mit 16 Kanälen und 4 Gruppen. Bei einem Einsatz mit mehreren Blitzen kann dadurch jeder Blitz individuell gesteuert werden - für größte Flexibilität. Alle Einstellungen wie Blitzleistung oder Einstelllicht können bequem per Tastenklick über den separat erhältlichen Funkauslöser vorgenommen werden oder auch über das übersichtliche und benutzerfreundliche Bedienpanel am Blitz selbst. Die Leistung ist von 1/1 bis 1/32 regelbar. Die Blitzauslösung kann über ein Synchrokabel, die eingebaute Fotozelle, über den Testknopf oder den praktischen Funkauslöser erfolgen. Eine sehr leise Gebläsekühlung schützt vor Ausfall durch Überhitzung.

Extrem kurze Wiederaufladezeiten
Außerdem überzeugt die VE Excellence Serie mit noch höherer Leitzahl und kürzeren Wiederaufladezeiten, wodurch auch das Blitzen in schneller Folge jederzeit problemlos möglich ist. Der Studioblitz ist mit einem praktischen Bajonettanschluss und einem integrierten Schirmhalter ausgestattet. Außerdem enthält das Set eine hochwertige Softbox für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung und ein Lampenstativ mit einer Höhe von 260 cm. Ein Softboxadapter für den VE Excellence Blitz liegt selbstverständlich bei.

Technische Daten:
Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 43 · Produkt-Art: Studioblitzleuchte

Lieferumfang:
•1x walimex pro VE-150 Excellence Studioblitzleuchte mit integriertem Empfänger, 1x FT-8051 Lampenstativ, 1x Softbox, 60 x 90 cm, 1x Softboxadapter

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
43
Produkt-Art:
Studioblitzleuchte
Weitere Suchbegriffe: 4250234500333, Walimex Pro, 20033
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,93*
€ 242,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.