Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627640-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20344
EAN/GTIN:
     4250234503440
Suchbegriffe:
Walimex Pro
20344
Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=43

walimex pro VE Set Starter 150 DS

Starterset für Einsteiger in die Studiofotografie
für Porträt- und Produktfotografie
leichte und kompakte VE-150 Excellence Blitzleuchte mit integriertem Empfänger, durch optional erhältlichen Funkauslöser steuerbar
mit Durchlichtschirm für eine weiche Ausleuchtung
inkl. stabilem und kompaktem Lampenstativ

Dieses Set eignet sich hervorragend für Hobbyfotografen, die in die Studiofotografie einsteigen und erste, einfache Lichtsetups ausprobieren möchten. Die VE-150 Excellence Studioblitzleuchte ist einfach zu bedienen und verfügt über einen integrierten Empfänger mit 16 Kanälen, der die komplette Steuerung des Blitzes über die optional erhältliche Fernbedienung ermöglicht. Ein mitgelieferter weißer Durchlichtschirm sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung - ideal für die Porträtfotografie. Ein stabiles Lampenstativ vervollständigt die Grundausstattung. Die Ausrüstung ist leicht und schnell verstaut, wodurch sich das Set auch für Aufnahmen außer Haus eignet. Natürlich sind über das Anschlussbajonett am Studioblitz auch viele andere Lichtformer nutzbar.

VE Excellence Studioblitzleuchte
Die walimex pro VE Excellence Studioblitz-Serie ist ideal für ambitionierte Hobbyfotografen, die professionelle Ergebnisse in der Studiofotografie erzielen möchten. Sie vereint die Vorteile unserer bewährten VE Serie mit zusätzlichen, neuen Top-Features, die ein noch professionelleres Arbeiten erlauben. Dabei sind sie kompakt und sehr leicht und damit auch ideal für die Anwendung in kleineren Studios. Unsere VE Excellence Studioblitze bieten wir mit einer Blitzleistung von 150 Ws, 200Ws, 300 Ws und 400 Ws an.
Zu den Highlights der Serie gehört der eingebaute 2,4 GHZ Empfänger mit 16 Kanälen und 4 Gruppen. Bei einem Einsatz mit mehreren Blitzen kann dadurch jeder Blitz individuell gesteuert werden - für größte Flexibilität. Alle Einstellungen wie Blitzleistung oder Einstelllicht können bequem per Tastenklick über den separat erhältlichen Funkauslöser vorgenommen werden oder auch über das übersichtliche und benutzerfreundliche Bedienpanel am Blitz selbst. Die Leistung ist von 1/1 bis 1/32 regelbar und stufenlos einstellbar, wodurch eine exakte Anpassung der Lichtleistung an die jeweiligen Beleuchtungsverhältnisse ermöglicht wird. Das Einstelllicht ist in 7 Stufen einstellbar. Die Blitzauslösung kann über ein Synchrokabel, die eingebaute Fotozelle, über den Testknopf oder den zusätzlich erhältlichen praktischen Funkauslöser erfolgen. Eine sehr leise Gebläsekühlung schützt vor Ausfall durch Überhitzung.
Außerdem überzeugt die VE Excellence Serie mit noch höherer Leitzahl und kürzeren Wiederaufladezeiten, wodurch auch das Blitzen in schneller Folge jederzeit problemlos möglich ist. Der Studioblitz ist mit einem praktischen Bajonettanschluss und einem integrierten Schirmhalter ausgestattet.


Durchlichtschirm weiß
Der walimex Durchlichtschirm weiß 84cm gibt Ihrem Motiv eine gleichmäßige und weiche Ausleuchtung. Die flexiblen Einsatz- und Verstaumöglichkeiten machen ihn zum optimalen Begleiter “on location“. Der Durchlichtschirm wird einfach in der Schirmhalterung Ihres Studioblitzes befestigt.

FT-8051 Lampenstativ
Das walimex pro FT-8051 Lampenstativ ist mit ca. 1780g Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 93cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 4kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.

Technische Daten:
Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 43

Lieferumfang:
•1x VE-150 Excellence Studioblitzleuchte, 1x FT-8051 Lampenstativ, 1x Durchlichtschirm weiß, 84 cm

Weitere Informationen:
Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
43
Produkt-Art:
Studioblitzleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 212,41*
€ 221,35*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 216,35*
€ 240,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,95*
€ 286,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,35*
€ 257,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.