Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627638-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20644
EAN/GTIN:
     4250234506441
Suchbegriffe:
4250234506441
Walimex Pro
20644
walimex pro VC Set Starter M 400 DS2RS

leichte und kompakte Studio-Grundausstattung für Anwender mit hohen Ansprüchen
Ideal für Porträt- und Produktfotografie
für den Dauereinsatz geeignet

walimex pro VC Set Starter M 400 DS2RS ist die ideale Studio-Grundausstattung für den professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen und eine hohe Leistung für ihre Bilder benötigen. Dank der leistungsstarken VC Excellence Blitzleuchte mit 400 Ws und integriertem Empfänger, einem weißen Durchlichtschirm, goldenen und schwarz/weißen Reflexschirm und einem sehr stabilem Lampenstativ haben Sie eine kompakte, vielseitig anwendbare Ausstattung für einfache Lichtsetups. Die Ausrüstung ist leicht und schnell verstaut, wodurch sich das Set auch für Aufnahmen außer Haus eignet. Natürlich sind über das Anschlussbajonett am Studioblitz auch viele andere unserer Lichtformer nutzbar. walimex pro Stduioset der Start-Linie sind auf die verschiedenen fotografischen Bedürfnisse zugeschnittenen und eigenen sich sowohl für Einsteiger in der Studiofotografie als auch für fortgeschrittene Fotografen, die sich auf ein solide Blitzleuchten und deren Verarbeitung verlassen müssen. Sie können unsere Sets jederzeit mit anderen LIchtformern als auch mit weiteren Sets der VC Excellence Serie kombinieren. Das clever zusammengestellte walimex pro VC Set Starter M 400 DS2R ist der perfekte Einstieg oder eine optimale Erweiterung.

VC Excellence Studioblitzleuchte

Zu den Highlights der Serie gehört der eingebaute 2,4 GHZ Empfänger mit 16 Kanälen und 4 Gruppen. Bei einem Einsatz mit mehreren Blitzen kann dadurch jeder Blitz individuell gesteuert werden - für größte Flexibilität. Alle Einstellungen wie Blitzleistung oder Einstelllicht können bequem per Tastenklick über den separat erhältlichen Funkauslöser vorgenommen werden oder auch über das übersichtliche und benutzerfreundliche Bedienpanel am Blitz selbst. Die Leistung ist von 1/1 bis 1/32 regelbar und genauso wie das 150W Einstelllicht stufenlos und proportional einstellbar, wodurch eine exakte Anpassung der Lichtleistung an die jeweiligen Beleuchtungsverhältnisse ermöglicht wird. Alle Einstellungen sind auf dem LED-Display gut ablesbar. Die Blitzauslösung kann über ein Synchrokabel, die eingebaute Fotozelle, über den Testknopf oder den zusätzlich erhältlichen praktischen Funkauslöser erfolgen. Eine sehr leise Gebläsekühlung schützt vor Ausfall durch Überhitzung.
Außerdem überzeugt die VC Excellence Serie mit noch höherer Leitzahl und kürzeren Wiederaufladezeiten, wodurch auch das Blitzen in schneller Folge jederzeit problemlos möglich ist. Der Studioblitz ist mit einem praktischen Bajonettanschluss und einem integrierten Schirmhalter ausgestattet.

Durchlichtschirm weiß
Der walimex Durchlichtschirm weiß 84cm gibt Ihrem Motiv eine gleichmäßige und weiche Ausleuchtung. Die flexiblen Einsatz- und Verstaumöglichkeiten machen ihn zum optimalen Begleiter “on location“. Der Durchlichtschirm wird einfach in der Schirmhalterung Ihres Studioblitzes befestigt.

Reflexschirm gold
Mit diesem auf der Innenseite golden beschichteten Reflexschirm erhalten Sie eine klare Ausleuchtung mit starken Kontrasten und brillanten Farben. Er eignet sich besonders für die Produktfotografie oder zum betonen von Stimmungen in der Portraitfotografie. Die flexiblen Einsatz- und Verstaumöglichkeiten machen ihn zum optimalen Begleiter “on location“. Der Reflexschirm wird einfach in der Schirmhalterung Ihres Studioblitzes befestigt.

Reflexschirm schwarz/silber
Der Reflexschirm in Schwarz / Silber ist ideal geeignet als Effektlicht in der Porträtfotografie sowie in der Produktfotografie. Aufgrund seiner silbernen Beschichtung innen bewirkt er eine harte Lichtcharakteristik. Um einen Lichtverlust zu vermeiden, besteht der Schirm aus einem sehr stabilen und festen Kunststoffbezug und ist außen schwarz beschichtet.

WT-806 Lampenstativ
Das hochwertig verarbeitete Stativ lässt sich auf über 256 cm ausziehen und ist gleichzeitig mit nur knapp ca.100cm äußerst transportabel und damit für den mobilen Einsatz geeignet. Das Stativ überzeugt durch seinen stabilen Stand, selbst im voll ausgefahrenen Zustand.
Das Stativ ist mit einer Federdämpfung ausgestattet und sorgt so für ein sanftes Absenken der einzelnen Stativglieder. Ihr Equipment ist also sicher angebracht. An dem Standard Spigot-Anschluss 3/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde lassen sich Reflektoren oder Studioblitze bis ca. 6kg anbringen. Zum Transport ist das Dreibein bestens in mitgelieferter Tasche verstaut.

Ausstattung:
mit leistungsstarker und sehr robuster VC-400 Excellence Blitzleuchte inkl. integriertem Empfänger, durch optional erhältlichen Funkauslöser steuerbar · mit Durchlichtschirm für eine weiche Ausleuchtung · mit weiteren 2 Reflexschirmen für vielseitigen Einsatz · inkl. sehr stabilem und tragfähigem Lampenstativ

Technische Daten:
Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 70 · Produkt-Art: Studioblitzleuchte

Lieferumfang:
•1x walimex pro VC-400 Excellence Studioblitzleuchte
•1x walimex Durchlichtschirm weiß, 84 cm
•1 walimex Reflexschirm gold, 84 cm
•1 walimex Reflexschirm schwarz/silber, 84 cm
•1x walimex pro WT-806 Lampenstativ

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
70
Produkt-Art:
Studioblitzleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,15*
€ 379,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,98*
€ 378,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,09*
€ 363,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,47*
€ 348,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.