Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blitzzubehör-Set Walimex Pro VC Set Performer 5/3/3 3SB2RS+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627623-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20705
EAN/GTIN:
     4250234507059
Suchbegriffe:
4250234507059
Walimex Pro
20705
VC Set Performer 5/3/3 3SB2RS+
walimex pro VC Set Performer 5/3/3 3SB2RS+

Set aus drei Studioblitzlampen der VC Excellence Serie inkl. integriertem Empfänger mit 16 Kanälen
Faltreflektor gold/silber inkl. Reflektorhalter
Mit 4 hochwertigen und stabilen Lampenstativen

Professionell arbeiten mit der VC Excellence Blitzserie
Die VC Excellence Blitzserie vereint die Vorteile unserer bewährten VC Serie mit zusätzlichen, neuen Top-Features, die ein noch professionelleres Arbeiten erlauben. Zu den Highlights der Serie gehört der eingebaute 2,4 GHZ Empfänger mit 16 Kanälen und 4 Gruppen. Bei einem Einsatz mit mehreren Blitzen kann dadurch jeder Blitz individuell gesteuert werden - für größte Flexibilität. Alle Einstellungen wie Blitzleistung oder Einstelllicht können bequem per Tastenklick über den im Set enthaltenen Funkauslöser vorgenommen werden oder auch über das übersichtliche und benutzerfreundliche Bedienpanel am Blitz selbst. Die Leistung ist von 1/1 bis 1/32 regelbar und genauso wie das 150 W Einstelllicht stufenlos und proportional einstellbar, wodurch eine exakte Anpassung der Lichtleistung an die jeweiligen Beleuchtungsverhältnisse ermöglicht wird. Alle Einstellungen sind auf dem LED-Display gut ablesbar. Die Blitzauslösung kann über ein Synchrokabel, die eingebaute Fotozelle, über den Testknopf oder den Funkauslöser erfolgen. Eine sehr leise Gebläsekühlung schützt vor Ausfall durch Überhitzung. Außerdem überzeugt die VC Excellence Serie mit noch höherer Leitzahl und kürzeren Wiederaufladezeiten, wodurch auch das Blitzen in schneller Folge jederzeit problemlos möglich ist. Der Studioblitz ist mit einem praktischen Bajonettanschluss und einem integrierten Schirmhalter ausgestattet. Für eine gleichmäßige und weiche Ausleuchtung sorgen drei hochwertige Softboxen der Serie Orange Line, für brillante Farben und starke Kontraste beinhaltet das Set einen Gold und Silber beschichteten Reflexschirm. Den im Set enthaltenen Faltreflektor gold/silber können Sie entweder als Aufhell- oder als Effektlicht einsetzen und damit vor allem in der Porträtfotografie effektvolle Lichtcharakteristiken erzielen. Im walimex Studiotrolley XL finden die Studioblitzleuchten und das mitgelieferte Equipment Platz. Somit lassen sie sich bequem transportieren und sind optimal geschützt.

Ausstattung:
Set aus drei Studioblitzlampen der VC Excellence Serie inkl. integriertem Empfänger mit 16 Kanälen (1x500Ws,1x 300Ws) · Inkl. Studioblitz-Auslöser, über den alle Blitzeinstellungen gesteuert werden können · Inkl. 3 Softboxen der Serie Orange Line 60x90 cm · 1x walimex pro Reflexschirm Silber 84 cm · 1x walimex pro Reflexschirm Gold, 84 cm · Faltreflektor gold/silber inkl. Reflektorhalter · Mit 4 hochwertigen und stabilen Lampenstativen · inkl. Studio Trolley XL - ideal zum Transport Ihres hochwertigen Sets

Technische Daten:
Blitzgeräte-Typ (Kategorisierung): Blitzzubehör-Set

Lieferumfang:
2 x walimex pro VC- 300 Excellence Studioblitzleuchte,walimex pro VC- 500 Excellence Studioblitzleuchte,Einstelllicht,Netzkabel (4 m),Synchrokabel (4 m),Blitzröhre,Schutzkappe,walimex pro VE&VC Excellence Studioblitz Auslöser,3x walimex pro Softbox Orange Line 60x 90 cm,3x walimex pro Sopftboxadapter pro&K,walimex pro Faltreflektor gold/silber,walimexpro Reflektorhalter 10-168cm,walimex pro Reflexschirm silber 84 cm,walimex pro Reflexschirm gold, 84 cm,4x walimex pro WT-806 Lampenstative, 256 cm,walimex Studio Trolley XL

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Blitzzubehör-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.038,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,69*
€ 1.389,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,26*
€ 1.324,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,90*
€ 1.264,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,86*
€ 1.236,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.