Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21219 21219 Blitzhalterung Länge=150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627605-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21219
EAN/GTIN:
     4056929212198
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21219
Walimex Pro 21219 21219 Blitzhalterung Länge=150 mm

walimex pro Universal Systemblitzhalter

Universelle und stufenlos verstellbare Zubehörhalterung für System- und Kompaktblitze
Kompatibel mit Bowens- und Walimex pro Mount
Befestigungsmöglichkeit für Reflex-/Durchlichtschirm
Neigungswinkel einstellbar mit Rasterungen
Gummierte Auflagen zur sicheren Montage des Systemblitzes
Spigotaufnahme zur Montage auf Stativ
Werkzeuglose Montage / Benutzung

Studio-Zubehör mobil nutzen:
Der stabile und universelle walimex pro Universal Systemblitzhalter macht Ihren System- bzw. Kompaktblitz zubehörtauglich. Studioequipment wie z.B. Beauty-Dish, Softbox, Spotvorsatz, Reflektor, uvm. ist mit diesem Universal-Halter einsetzbar und eröffnet Ihnen ganz neue Einsatzmöglichkeiten. Gerade auch für Strobisten eine ideale Möglichkeit, ihre Systemblitze mit Studio-Zubehör on location zu nutzen.

Technische Besonderheiten:
In der speziellen Schirmaufnahme kann ein Durchlicht- oder Reflexschirm montiert und befestigt werden. Durch die gummierte Auflage und die durchdachte Befestigung wird das Systemblitzgehäuse beidseitig geschützt und sitzt dennoch extrem fest. Der Systemblitzhalter ist stufenweise in der Neigung einstellbar, der große und griffige Klemmhebel verfügt über eine Ratschenfunktion. Mit dem seitlichen Quickrelease-Hebel kann Studio-Zubehör mit walimex pro Mount bzw. Bowens-Mount schnell montiert oder gewechselt werden. Über den Spigotanschluss wird der walimex pro Universal Systemblitzhalter auf einem Stativ montiert.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 55 x 220 mm
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Blitzhalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 28,19*
€ 33,71*
Lager 102
845
Frei Haus
ab € 27,56*
€ 33,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.