Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21080 Lampenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627602-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21080
EAN/GTIN:
     4056929210804
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21080
Träger für Deckenschienensystem
Walimex Pro 21080 Lampenhalterung

walimex pro Träger f. Deckenschienensystem

Halterung für Deckenschienensystem
Zu einfachen Befestigung an der Decke

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm

Lieferumfang:
Halterung für Deckschienensystem

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 10,09*
€ 11,75*
Lager 102
108
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 11,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.