Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro Aurora/Bowens Softbox 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627578-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16602
EAN/GTIN:
     4250234566025
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
walimex pro Striplight 25x150cm für Aurora/Bowens

•passend für Aurora Fusion, Genesis und Digis, Bowens, Proxistar B/C, walimex RD, championata sowie Rime Lite
•unverzichtbar für Aktaufnahmen und Produkte, an denen Lichtkanten erwünscht sind
•ideal um Akzente zu setzen


Das hochwertige Striplight mit 25x150cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Die schmale Ausführung sorgt dafür, dass das Licht noch gezielter und präziser eingesetzt werden kann. Ob bei Aktaufnahmen oder bei Produkten, an denen Lichtkanten erwünscht sind - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist das Striplight das richtige Werkzeug. Es ist dank seiner innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann es ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden. Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar.

Ausstattung:
•innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau
•Softbox drehbar um 360°
•inkl. Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche
•hervorragende Verarbeitung und Qualität
•auch geeignet für Proxistar B/C


Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Softbox

Lieferumfang:
•1x walimex pro Striplight 25x150cm mit Front- und Zwischendiffusor sowie praktischer Transporttasche
•1x walimex Softboxadapter für Aurora/Bowens


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, 4250234566025, Walimex Pro, 16602, Aurora/Bowens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,35*
€ 93,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,22*
€ 88,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,50*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,80*
€ 84,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.