Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufsteckblitz Walimex Pro Passend für=Nikon Leitzahl bei ISO 100/50 mm=58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627572-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20770
EAN/GTIN:
     4250234507707
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz
walimex pro Speedlite 58 HSS i-TTL Nikon

Leitzahl 58 (ISO 100, max. Zoom)
i-TTL für präzise Messergebnisse
Highspeed Synchronisation von 1/8000s
Zoombereich von 24-105mm, mit weitwinkel Diffusor 14mm


Ein leistungsfähiger Systemblitz basierend auf neuester Technologie
Extrem kurze Abbrennzeiten von 1/8000s, i-TTL für Nikon und eine fortschrittliche Blitzbelichtungskorrektur zeichnen den kraftvollen Systemblitz aus. Mit vielen Individualfunktionen können kreative Belichtungseffekte realisiert werden. Das integrierte Hilfslicht unterstützt den kamerainternen Autofokus bei der Kontrastmessung um auch bei schlechtem Licht präzise und schnell scharf stellen zu können. Im Lieferumfang ist zudem ein hochwertiger Schutzbeutel enthalten.

Individualfunktionen
Der Systemblitz bietet eine Reihe von vorprogrammierten Individualfunktionen wie z.B. Synchronisation auf den ersten oder den zweiten Verschlussvorhang, so können Belichtungs- u. Synchronisationseinstellungen schnell abgerufen werden.

i-TTL
i-TTL ist eine Lichtmessung welche aus den Parametern Blende, ISO, Brennweite und Verschlusszeit die optimale Blitzabgabeleistung errechnet. Der Systemblitz kommuniziert sozusagen mit der Kamera und ermöglicht dem Fotografen sich auf Motiv und Kameraeinstellung zu konzentrieren.

Ausstattung:
Slave Mode
eindrucksvoller Stroboskopeffekt
LCD Display mit Hintergrundlicht
Stromversorgung über 4 AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
viele weitere Individualfunktionen
Nikon: D800, D700, D7100, D7000, D5200, D5100, D5000, D300, D300S, D3200, D3100, D3000, D200, D70S.

Technische Daten:
Blitzgeräte-Typ (Kategorisierung): Aufsteckblitz · Gewicht: 400 g · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 58 · Passend für: Nikon

Lieferumfang:
•1x walimex pro Speedlite 58 HSS i-TTL Nikon, inkl. Schutzbeutel

Weitere Informationen:
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
58
Passend für:
Nikon
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Aufsteckblitz
Weitere Suchbegriffe: 4250234507707, Walimex Pro, 20770
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.