Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Fotostudio-Ausrüstung
>
Lichtformer
>
Artikel
Walimex Pro Hensel EH / Richter 16163 Softbox 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1627534-BP
Hersteller:
Walser
Herst.-Nr.:
16163
EAN/GTIN:
4250234561631
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro Hensel EH / Richter 16163 Softbox 1 St.
walimex pro Softbox PLUS 80x120cm für Hensel EH
unverzichtbar für kleinere Produktaufnahmen
ideal für People- und Beautyfotografie
innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau
Softbox drehbar um 360°
inkl. Front- und Zwischendiffusor, Grid sowie praktischer Transporttasche
hervorragende Verarbeitung und Qualität
auch geeignet für Richter Studiogeräte
Die hochwertige Softbox mit 80x120cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob People-, Gruppenaufnahmen oder umfangreichere Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist die Softbox das richtige Werkzeug. Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann sie ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden. Der mitgelieferte Zwischendiffusor sowie das Grid können wahlweise eingesetzt werden. Sie sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar. Der seitliche Eingriff erlaubt einen schnellen Wechsel der Leuchtmittel.
Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel
Lieferumfang:
•1x walimex pro Softbox 80x120cm mit Front- und Zwischendiffusor, Grid sowie praktischer Transporttasche
•1x walimex Softboxadapter für Hensel EH
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
... >
01 - Computertechnik
>
Digital Foto & Video
>
Foto-/Video-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
walimex softbox
,
lichtformer
,
Walimex Pro
,
16163
,
Hensel EH / Richter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 106,53*
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walimex 16155 Kameraausrüstung
Walser
16155
ab € 106,60*
Zubehör
Walimex 16156 Kameraausrüstung
Walser
16156
ab € 106,97*
Zubehör
Walimex 16157 Kameraausrüstung
Walser
16157
ab € 106,97*
Zubehör
Walimex 16158 Kameraausrüstung
Walser
16158
ab € 106,89*
Zubehör
Walimex 16162 Kopfhörer & Headset
Walser
16162
ab € 106,90*
Zubehör
Walimex 16165 Kopfhörer & Headset
Walser
16165
ab € 106,89*
Zubehör
Walimex 16166 Kameraausrüstung
Walser
16166
ab € 107,26*
Zubehör
Walimex 16167 Kameraausrüstung
Walser
16167
ab € 106,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt