Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro Balcar Softbox 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627533-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16156
EAN/GTIN:
     4250234561563
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
walimex pro Softbox PLUS 80x120cm für Balcar

•unverzichtbar für kleinere Produktaufnahmen
•ideal für People- und Beautyfotografie
•innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau
•Softbox drehbar um 360°


Die hochwertige Softbox mit 80x120cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob People-, Gruppenaufnahmen oder umfangreichere Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist die Softbox das richtige Werkzeug. Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann sie ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden. Der mitgelieferte Zwischendiffusor sowie das Grid können wahlweise eingesetzt werden. Sie sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar. Der seitliche Eingriff erlaubt einen schnellen Wechsel der Leuchtmittel.

Ausstattung:
•unverzichtbar für kleinere Produktaufnahmen

•ideal für People- und Beautyfotografie
•innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau
•Softbox drehbar um 360°
•inkl. Front- und Zwischendiffusor, Grid sowie praktischer Transporttasche
•hervorragende Verarbeitung und Qualität


Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Softbox

Lieferumfang:
•1x walimex pro Softbox 80x120cm mit Front- und Zwischendiffusor, Grid sowie praktischer Transporttasche
•1x walimex Softboxadapter für Balcar


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, 4250234561563, Walimex Pro, 16156, Balcar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,55*
€ 117,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,22*
€ 112,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,96*
€ 110,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,16*
€ 108,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
walimex pro
16155
ab € 89,49*
Zubehör
walimex pro
16157
ab € 96,65*
Zubehör
walimex pro
16158
ab € 93,16*
Zubehör
walimex pro
16162
ab € 92,85*
Zubehör
walimex pro
16163
ab € 92,54*
Zubehör
walimex pro
16165
ab € 97,22*
Zubehör
walimex pro
16166
ab € 93,27*
Zubehör
walimex pro
16167
ab € 100,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.