Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Aurora/Bowens 20277 Softbox 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627452-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20277
EAN/GTIN:
     4250234502771
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro Aurora/Bowens 20277 Softbox 1 St.

walimex pro Softbox 50x75 faltbar Aurora / Bowens

inklusive Adapter, passend für Aurora/Bowens
einfacher Klappmechanismus für sehr schnellen Auf- und Abbau
ideal bei häufigem Location-Wechsel
erzielt eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung
Diffusoren mit praktischen Klettverschlüssen
inklusive Transporttasche

Ideal für Produkt- und Peoplefotografie
Softboxen erzeugen eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung ohne Reflexe, wodurch sie vor allem in der Produkt- und Peoplefotografie unverzichtbar sind. Die faltbare walimex pro Softbox ist in drei verschiedenen Größen mit Adapter für viele verschiedene Anschlüsse verfügbar. Geliefert wird die Softbox mit einer praktischen Transporttasche.

Sehr schneller Auf- und Abbau
Ein absolutes Highlight dieser Softbox ist ein innovativer Klappmechanismus, wodurch Sie die Softbox innerhalb kürzester Zeit ohne großen Kraftaufwand aufgebaut haben und einsetzen können. Besonders praktisch ist dies natürlich, wenn Sie beim Fotografieren öfters die Location wechseln müssen. Der Innendiffusor wird ganz einfach über einen Klettverschluss angebracht, den Außendiffusor können Sie direkt darüber stülpen und so das Licht noch leichter steuern. Mit einem Band kann die Softbox bei Nicht-Gebrauch zusammengehalten und so platzsparend verstaut werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
1x walimex pro Softbox faltbar, 50x75cm inkl. Tasche, 1x Softboxadapter für Aurora/Bowens

Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 20277, Aurora/Bowens
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 75,40*
€ 87,23*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 71,71*
€ 87,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.