Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro HS-400 Ringlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627438-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20623
EAN/GTIN:
     4250234506236
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchte walimex
Walimex Pro HS-400 Ringlicht

walimex pro Ring Flash HS 400

Leistungsstarker Ringblitz für schattenfreie Ausleuchtung
wechselbarer 4500 mA Lithium Akku
Stroboskopblitz für tolle Lichteffekte
LED Einstelllicht - ideal auch als Viodeoleuchte
Stabile Farbtemperatur 5600K±200K
22 Stufen zur Leistungsteuerung von 1/ - 1/128
Kurzzeitsynchronisation
max. Leistung 400 Joule / WS
extrem kurze Aufladezeiten 0,05 - 3,3 sec
mit umfangreichen Zubehör

Leistungsstark und kompakt
Der kompakte walimex pro Ringblitz Ring Flash HS 400 eignet sich optimal zur schattenfreien Ausleuchtung beim Outdoor-Shooting oder On Location. Für genügend Power sorgen dabei 400 Watt; die Leistung kann über 22 Stufen ( 1/1 ~ 1/128) geregelt werden. Unterstützt werden unter anderem die S1/S2 Slave Auslösung und die Kurzzeitsynchronisation. Weiterhin kann der Ring Flash als Stroboskopblitz für tolle Lichteffekte oder auch einfach als LED-Videoleuchte eingesetzt werden.

Wechselbarer Akku integriert
Damit beim Shooting die Power nicht ausgeht, verfügt der Ring Flash über einen eingebauten Lithium-Akku (12,8 V /4500 mAh) mit einer sehr kurzen Wiederaufladezeit von 0,05-2,8 sec. Das Ladegerät ist selbstverständlich im Lieferumfang enthalten. Ebenfalls im Blitz eingebaut ist eine Funkfernsteuerung, die in Verbindung mit dem optional erhältlichen walimex pro Funkauslöser-Set Operator USB Plus (19695) eine drahtlose Steuerung vieler Funktionen des Blitzes ermöglicht.

Umfangreiches Zubehör
Der walimex pro Ring Flash HS 400 verfügt zudem über viele praktische Details wie z.B. einen Klappscheinwerferhalter, eine Schirmhalterung (exakt in der optischen Mitte für Para-Schirme) und eine Diffusionsabdeckung. Alle Zubehörteile sind einfach zu installieren und können abgenommen werden. Dank einer umklappbaren Kamera-L-Schiene wird der Ringblitz portabel.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
•1x walimex pro Ring Flash HS 400
•1x walimex pro Akku
•1x Ladegerät
•1x Befestigungsschiene
•1x Führungsschiene
•1x Bedienungsanleitung

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Ringlicht
Weitere Suchbegriffe: foto ringleuchten, ringleuchte, Walimex Pro, 20623, HS-400
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 706,90*
€ 714,96*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 657,98*
€ 714,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,97*
€ 850,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,98*
€ 783,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.