Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro Aurora/Bowens Softbox 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627411-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16183
EAN/GTIN:
     4250234561839
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
walimex pro Octagon Softbox PLUS Ø150cm Aur/Bowens

•passend für Aurora Fusion, Genesis und Digis, Bowens, Proxistar B/C, walimex RD, championata sowie Rime Lite
•unverzichtbar für Beautyaufnahmen
•ideal für People- und Glamourfotografie


Die hochwertige Octagon Plus Softbox mit 150cm Durchmesser ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei Beautyaufnahmen, oder für People- und Glamourfotografie - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist die Softbox das richtige Werkzeug. Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Der mitgelieferte Zwischendiffusor, das Grid, sowie die Gold- und Silbereinsätze können wahlweise eingesetzt werden. Sie sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar. Die Gold- und Silbereinsätze verändern das Licht in einen warmen bzw. kalten Farbton, das Grid sorgt für gerichtetes Licht.

Ausstattung:
•innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau
•inkl. Front- und Zwischendiffusor, Grid, Gold- und Silbereinsatz, sowie praktischer Transporttasche
•hervorragende Verarbeitung und Qualität


Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Softbox

Lieferumfang:
•1x walimex pro Octagon Softbox Ø 150cm mit Front- und Zwischendiffusor, Grid, Gold- und Silbereinsätze sowie praktischer Transporttasche
•1x walimex Softboxadapter für Aurora/Bowens


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, 4250234561839, Walimex Pro, 16183, Aurora/Bowens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,22*
€ 142,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,07*
€ 134,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,11*
€ 131,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.