Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro C&CR Serie 19354 Softbox 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627365-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19354
EAN/GTIN:
     4250234593540
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro C&CR Serie 19354 Softbox 1 St.

walimex pro Octa Softbox PLUS OL Ø45 C&CR Serie

•ideal für Peoplefotografie
•für runden Reflex in den Augen
•inkl. Grid mit 3cm Tiefe zur exakten Lichtführung
•inkl. runder Maske zur Veränderung der Form der Softbox


Weiche und gleichmäßige Ausleuchtung
Die Octagon Softbox PLUS aus der Serie Orange Line von walimex pro sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Aufgrund ihrer Form eignet sie sich besonders gut für die Peoplefotografie, da sie einen angenehmen, runden Reflex in den Augen des Models schafft. Ein Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher zu gestalten. Der Außendiffusor wird mit einem Klettband an der Softbox befestigt, was saubere Lichtkanten ermöglicht. Die Softbox lässt sich leicht aufbauen.

Mit Grid und Gold-/Silbereinsatz
Zur genauen Lichtführung lässt sich ein Grid mit 3cm Tiefe am Klettband befestigen, das um den Rand der Softbox verläuft. Außerdem enthalten ist ein Gold-/Silbereinsatz, mit dem der Farbton verändert werden kann.

Einsatz von hochwertigen Materialien
Bei der Herstellung der Softbox wurde auf die Verwendung von hochwertigen und hitzeresistenten Materialien großer Wert gelegt. Diese sind hervorragend verarbeitet und sorgen für eine besonders hohe Qualität und lange Lebensdauer.


Ausstattung:
•Gold-/Silbereinsatz zum Verändern des Farbtons
•einfacher Aufbau
•hervorragende Verarbeitung
•hochwertiges, hitzeresistentes Material
•inkl. Front- und Zwischendiffusor sowie Transporttasche


Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
•1x walimex pro Octagon Softbox PLUS Orange Line 45, inkl. Softbox, Gestänge, Zwischendiffusor, Außendiffusor, runder maske zur Veräderung der Form der Softbox, Grid, Gold-/Silbereinsatz und Transporttasche
•1x Softbox Adapter walimex C&CR


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 19354, C&CR Serie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.