Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Studioblitzleuchte Walimex Pro Leitzahl bei ISO 100/50 mm=60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627358-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21326
EAN/GTIN:
     4056929213263
Suchbegriffe:
Studioblitz
Studioblitzlampe
walimex studioblitz
studioblitz
walimex pro Newcomer Set Classic 3/3 1SB1DS+

Studio-Komplettset für Einsteiger und ambitionierte Hobbyfotografen
hochwertige Qualität und Verarbeitung
übersichtliche und komfortable Bedienung

Das Studio-Komplettset Newcomer Starter 3.3
bietet alles für professionelle Porträtfotos und die Outdoor- und On-Location-Fotografie – und das zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Studioblitz Newcomer 300 - professionelle Studiofotografie leicht gemacht
Die Studioblitzleuchte aus der neuen Newcomer Serie von walimex pro ist ein äußerst kompakter, handlicher Studioblitz mit eingebauter 2,4 GHz Funkfrequenz, der sich besonders einfach bedienen lässt. Das Bedienpanel und das Digitaldisplay sind sehr übersichtlich aufgebaut und informieren Sie über Ihre aktuellen Einstellungen. Dabei erklären sich die Funktionen des Blitzes fast von selbst. Somit ist die Newcomer Serie besonders gut für ambitionierte Einsteiger geeignet, und auch professionelle Anwender werden von ihr begeistert sein.

Überzeugende Technik im Newcomer 300
Die Blitzleistung kann stufenlos eingestellt und von 1/1 bis 1/32 geregelt werden. Das Einstelllicht mit 75W unterstützt Sie beim Aufbau der Beleuchtung. Die Blitzauslösung kann über ein Synchronkabel oder über die eingebaute Fotozelle (inkl. Vorblitzerkennungsmodi) erfolgen. Sowohl die Fotozelle als auch das Akustiksignal können selbstverständlich deaktiviert werden. Die plug-in Blitzröhre kann bei Bedarf vom Nutzer selbst ausgetauscht werden.

2,4 GHz Empfänger mit 16 Kanälen
Zu den Highlights der Serie gehört der eingebaute 2,4 GHZ Empfänger mit 16 Kanälen und 4 Gruppen. Bei einem Einsatz mit mehreren Blitzen kann dadurch jeder Blitz individuell gesteuert werden - für größte Flexibilität.Alle Einstellungen wie Blitzleistung oder Einstelllicht können unter anderem bequem per Tastenklick über den dazugehörigen Funkauslöser vorgenommen werden. Die Leistung ist exakt von 1/1 bis 1/32 regelbar. Die Blitzauslösung kann neben dem Funkauslöser auch über die eingebaute Fotozelle oder über ein Synchronkabel erfolgen. Die Wiederaufladezeiten des Blitzes sind extrem kurz und ermöglichen ein Blitzen in schneller Folge. Vor Überhitzung schützt ihn die leise Gebläsekühlung.

walimex pro Newcomer Studioset Starter 3.3
Das Set enthält neben den zwei walimex pro Newcomer 300 WS Studioblitzköpfen den 16-Kanal-Funkauslöser. Dies ermöglicht eine komfortable, kabellose Auslösung über eine Entfernung bis zu 30 Metern. Die Schirmsoftbox für Durchlicht, eine walimex pro Orange Line Softbox 40x40 cm und zwei Lampenstativen machen das Set ideal für professionelle Porträtfotos und die Outdoor- bzw. On-Location-Fotografie. Die beiden Arten von Softboxen sorgen für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Da die beiden Softboxen äußerst flexibel sind und kompakt transportiert werden können, eignet sich das Set auch hervorragend für die Outdoor- und On-Location-Fotografie. Für das Aufstellen der Blitze sind zwei Lampenstative des Typs walimex Lampenstativ AIR, inklusive. Diese sind bis zu ca. 3kg belastbar und verfügen über Stoßdämpfer in jeder Sektion. Die maximale Arbeitshöhe beträgt 256cm.

Ausstattung:
incl. 2x walimex pro Newcomer 300 · der bezahlbare Weg in die Welt der professionellen Porträt-, Outdoor- und On-Location-Fotografie

Technische Daten:
Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 60 · Produkt-Art: Studioblitzleuchte

Lieferumfang:
•2x walimex pro Newcomer 300 Studioblitz mit Glanz Standardreflektor, Einstelllicht, Blitzröhre, Netzkabel, Synchrokabel mit 6,3mm Klinkenstecker, Schutzkappe, Gebrauchsanweisung
•2x walimex AIR Lampenstativ, 200cm
•1x walimex pro Orange Line Softbox 40x40 cm incl. Softbox Adapter
•1x walimex pro Schirmsoftbox Durchlicht
•1x walimex pro VE&VC&Newcomer Studioblitz Auslöser

Weitere Informationen:
Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
60
Produkt-Art:
Studioblitzleuchte
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21326
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,15*
€ 411,44*
Lager 102
280
Frei Haus
ab € 417,95*
€ 436,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,11*
€ 518,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,22*
€ 513,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,95*
€ 497,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.